LEESON 113958.00 A6C34FK54H sugárszivattyús motor | AJ2QMC A6C34FK54H

LEESON 113958.00 A6C34FK54H sugárszivattyús motor

Raktáron
Tétel: AJ2QMC Típus: 113958.00Kereszthivatkozás: A6C34FK54H

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€881.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódH
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők17 / 8.5
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCej38cv
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor80
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásRÖGZÍTETT CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C632212
    • CSOPORT: 5
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőDesignTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 113637.00 A6C34FK49F sugárszivattyú motor | AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37Cej65cv70€567.55
LEESON 113638.00 A6C34FK50F sugárszivattyú motor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56Cej53cv76-
ajánlatkérés
LEESON 113957.00 A6C34FK53F sugárszivattyús motor | AJ2QMB A6C34FK53F 113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€636.30
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F sugárszivattyús motor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,073.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113958.00 A6C34FK54H sugárszivattyús motor
€881.41 /Mértékegység