LEESON 113637.00 A6C34FK49F sugárszivattyú motor | AJ2QKU A6C34FK49F

LEESON 113637.00 A6C34FK49F sugárszivattyús motor

Raktáron
Tétel: AJ2QKU Típus: 113637.00Kereszthivatkozás: A6C34FK49F

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€567.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódM
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők7.6 / 4-3.8
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCej65cv
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor70
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásRÖGZÍTETT CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 63
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C632209
    • CSOPORT: 4
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítők: 10 / 5.4-5

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőDesignTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 113638.00 A6C34FK50F sugárszivattyú motor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56Cej53cv76-
ajánlatkérés
LEESON 113957.00 A6C34FK53F sugárszivattyús motor | AJ2QMB A6C34FK53F 113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€636.30
LEESON 113958.00 A6C34FK54H sugárszivattyús motor | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12Cej38cv80€881.41
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F sugárszivattyús motor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,073.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113637.00 A6C34FK49F sugárszivattyús motor
€567.55 /Mértékegység