LEESON 122090.00 C145T34FC42AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RMZ Típus: 122090.00Kereszthivatkozás: C145T34FC42AA

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145JMV
Teljes terhelésű erősítők5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor86 / 85
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.64

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 85.9
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 92357-1
    • Tekercselés: ZT2142
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK (POR)
    • S. F erősítő: 5.8 / 2.9

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 122086.00 C143T34FC20AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA 122086.00143JM4 / 21 1/2/11.12 / .7583.5 / 79€227.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA sugárszivattyús motor 50-60 Hertz
€309.01 /Mértékegység