LEESON 119456.00 C6T34FC126A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A

LEESON 119456.00 C6T34FC126A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2RCF Típus: 119456.00Kereszthivatkozás: C6T34FC126A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP3/2 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.87
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor86 / 86.2
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.KÜLÖNLEGES"
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 114204.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T632209
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 9.2 / 4.6

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.FeszültségHzkWMax. A környezet hőmérséklete.Ár
LEESON 119453.00 Sugárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3490 ford./perc, 56J váz, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 fok. F€1,501.03
LEESON 119455.00 C6T34FC125A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119456.00 C6T34FC126A sugárszivattyús motor 50-60 Hertz