Cserélhető fejű nyomatékkulcsok

Szűrő

CDI TORQUE PRODUCTS -

Cserélhető fej nyomatékkulcs

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
A5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 és 50 hüvelyk közötti font€383.33
A10T-IJ (27/64 ")10 "50 és 250 hüvelyk közötti font€275.62
A50T-IJ (27/64 ")11 "15 és 75 láb között.€294.25
A300T-IX (47/64 ")27.75 "100 és 300 láb között.€816.77
A100T-IY (9/16 ")19.5 "30 és 150 láb között.€416.63
A600T-IZ (63/64 ")55 "120 és 600 láb között.€1,416.39
PROTO -

Mikrométer nyomatékkulcs

A cserélhető fejű Stanley Proto nyomatékkulcsokat úgy tervezték, hogy kevesebb csavarkulccsal és minimális kézi erőfeszítéssel biztosítsák a különféle szerelési és terepi munkák elvégzéséhez szükséges funkciókat. Ezek a teljes felületű nyomatékkulcsok hallható kattanásjelzővel hallható kattanást jeleznek, amely jelzi, hogy a kívánt nyomatékbeállítást elérték. Megfelelnek az ASME B107.14M specifikációinak a +/- 4% CW és +/- 6% CCW pontosság érdekében, valamint puha és kényelmes markolattal vannak ellátva a folyamatos műveletek kezeléséhez.

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
AJH4-50FPSH411 "0.5 ft.-lb.10 és 50 ft.-lb.€183.05
BJH5-6006CH514.75 "0.5 ft.-lb.16 és 80 ft.-lb.€646.97
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 ft.-lb.50 és 250 ft.-lb.€668.06
STURTEVANT RICHMONT -

Cserélhető fej nyomatékkulcs

StílusModellTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
A8100168 13 / 16 "300 in.-lb.€351.48
A81001415 15 / 16 "1800 in.-lb.€346.37
StílusModellTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
AIST-10WM25012 3 / 8 "1 hüvelyk Lbs.50-250 hüvelyk font.€367.68
AIST-10WM10016 3 / 4 "0.5 ft-lb20-100 ft-lb€385.66
YELLOW JACKET -

Nyomatékkulcs készlet

A Yellow Jacket cserélhető fejű nyomatékkulcs-készleteket légcsatorna nélküli mini-hasított hollandi anyák elhelyezésére tervezték autóipari karbantartási és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Ezek a nyomatékkulcs-készletek cserélhető fejkialakítással rendelkeznek, és állítható nyomatékot képesek biztosítani a könnyű kezelés érdekében, különféle anyákkal és csavarokkal. Könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal, hogy ellenálljanak a kemény ipari visszaéléseknek, valamint zárható hordtáskával a biztonságos tárolás érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A60652€379.55
B60650€354.50
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Mikrométer nyomatékkulcs 10-50 hüvelyk Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SKT0769AA4JZW€466.04
INSIZE -

Fejes nyomatékkulcs, cserélhető, 30-150 láb-Lbs skálatartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
IST-10WM150CF2AVX€425.81
STURTEVANT RICHMONT -

Cserélhető fejű nyomatékkulcs, 10-50 hüvelyk-font. Elsődleges skála tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CCM 50I MGCD2UMU€317.96

Cserélhető fejű nyomatékkulcsok

Raptor Supplies Proto széles választékát kínálja, Sk Professzionális eszközök, CDI nyomatéktermékek, Sturtevant Richmont & Sárga kabát nyomatékkulcsok. Cserélhető fejük van a különféle anyák, csavarok, csapok és csavarok rögzítésére / eltávolítására az autóipar gyártása és karbantartása, az építőipar, valamint a tűz és biztonság területén. A kiválasztott modellek hallható kattintással és tapintással vezérelhetik a csavarokat a precíz, előre beállított forgatónyomatékkal és csúszásmentes párnafogással, hogy minimalizálják a felhasználói fáradtságot. A gyártósori műveleteknél ezek a nyomatékkulcsok szabotázsbiztos nyomaték-beállítással rendelkeznek, amely kiküszöböli az előre beállított nyomatékérték véletlenszerű megváltoztatásának esélyét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?