Csavarkulcsok | Magyarország

Villáskulcsok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Kombinált villáskulcs 12 pontos fekete oxid 13 mm
Cikkszám: AB6TAZ
Modell: J1213MESB
€21.67 /Mértékegység
Kosárba
Kombinált csavarkulcs, ötvözött acél, 1 hüvelykes fejméret, 14 1/2 hüvelykes teljes hossz, standard
Cikkszám: CU9ZRJ
Modell: 54PN87
€74.93 /Mértékegység
Kosárba
Kombinált csavarkulcs, króm-vanádium acél, 7/16 hüvelykes fejméret, 6 1/2 hüvelykes hosszúság
Cikkszám: CT3HUM
Modell: 45-96-9414
€18.89 /Mértékegység
Kosárba
Dupladobozos csavarkulcs, 13/16, 15/16 hüvelykes fej, 16 hüvelykes hosszúság, eltolás, ötvözött acél, króm
Cikkszám: CN2QZW
Modell: J112630L
€76.76 /Mértékegység
Kosárba
Fix csavarkulcs 1-3 / 4 - 2 hüvelyk
Cikkszám: AF7MBK
Modell: 7412
€158.19 /Mértékegység
Kosárba
Interchangeable Torque Wrench Head, 3 15/16 Inch Overall Length, Alloy Steel
Cikkszám: CQ8JEF
Modell: TCQYXBM18A
€271.98 /Mértékegység
Kosárba
Mikrométeres nyomatékkulcs, Newton-méter, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 70 Nm – 350 Nm
Cikkszám: CT8EUM
Modell: J6014MC
€441.86 /Mértékegység
Kosárba
Szikramentes hatlapfejű kulcs L 3mm 2-1/2 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AD9FWE
Modell: WH-3 mm
€16.14 /Mértékegység
Kosárba
Nyitott végű csavarkulcs 9 mm, 15 fok, 4-1/8 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AA2MXM
Modell: +98 00 09 XNUMX
€55.65 /Mértékegység
Kosárba
Reverzibilis racsnis dobozkulcs, 1/2 x 9/16 hüvelyk méretű
Cikkszám: CE4YXT
Modell: 68238
€33.72 /Mértékegység
Kosárba
Torx 50 Ip L imbuszkulcs
Cikkszám: CV9ADA
Modell: 6067
€7.35 /Mértékegység
Kosárba
Torx kulcs T6 méret
ARCH CUTTING TOOLS

Torx kulcs T6 méret

Cikkszám: AH3UEX
Modell: T-6-S
€13.25 /Mértékegység
Kosárba
12...427428

Villáskulcsok

Csavarkulcsok által Raptor Supplies többféle stílusban kapható, hogy megkönnyítse és rugalmassá tegye a munkások feladatát. A kombinált villáskulcsok egyedülállóak a könnyűségükben, mivel lehetővé teszik fém, fa és elektromos készülékek megmunkálását, valamint bármilyen anya, csavar vagy cső manőverezését. Hasonlóképpen, egy állítható csavarkulcs pofás bilinccsel működik kisebb vagy nagyobb anyákkal. 36 különböző kulcsból álló sorozat, Raptor Supplies minden ipari munkához alkalmas eszközzel rendelkezik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?