Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JH7-6014C nyomatékkulcs H7 hajtás 50-250 láb-lb. | AD8WDD 4NAW5

PROTO JH7-6014C nyomatékkulcs H7 hajtás 50-250 láb-lb.

Raktáron
Tétel: AD8WDD Típus: JH7-6014CKereszthivatkozás: 4NAW5
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
€637.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó méreteH7
HandleGumi
AnyagAcél
Mérés típusaLáb-font
Teljes hossz26 5 / 16 "
Elsődleges léptéknövelés1.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány50 és 250 ft.-lb.
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála tartományNm
BeállításGyár
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)76.96
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO JH4-50FPS nyomatékkulcs H4 hajtás 10-50 láb-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 ft.-lb.10 és 50 ft.-lb.€255.92
PROTO JH5-6006C nyomatékkulcs H5 hajtás 16-80 láb-lb. | AD8WDC 4NAW4 JH5-6006CH514.75 "0.5 ft.-lb.16 és 80 ft.-lb.€605.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JH7-6014C nyomatékkulcs H7 hajtás 50-250 láb-lb.
€637.29 /Mértékegység