Válassz egy language

Deutsch

English

SK PROFESSIONAL TOOLS

Több mint 100 éve, SK Professional Tools (egy Ideal Industries Inc) gyártott precision-alkotott profssional kéziszerszámok gyártáshoz és autókhozmobile iparágak. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

pneumatics

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

Power Tools

Flotta és járműkarbantartás

Kéziszerszámok Szűrő

WrenchesTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható csavarhúzóhes

    Fekete oxid / króm bevonatú csavarkulcshes ideal mert loosmechanikus rögzítőelemek rögzítése és meghúzása fém- vagy famegmunkálási alkalmazásokban. Teljesen állítható pofával rendelkezik, amely alkalmas 0.9375 és 1.875 hüvelyk közötti méretű anyák és csavarok elhelyezésérehes

  • Dobozvégű csavarkulcs-készletek

    6/12 pontos csavarkulcs-készletek SuperKrome bevonattal a fényes felület megőrzéséhez, még zord körülmények között is. Használható korlátozott spaces és SAE és Metric méretben is elérhető

  • Box End Wrenches

    Nagy teherbírású dobozvég csavarkulcshes ideal négyszögletes / hatszögletű anyák és csavarok automatikus rögzítéséhezmobile karbantartási és javítási szolgáltatások. Jellemzője a mély eltolási lehetőség maximum kézi távolság működés közben. Külön félholdas csavargóhes is elérhető

  • Fésűinacsavarkulcs készletek

    Rövid / hosszú / standard fésűinamakacs vagy elhasználódott mechanikai alkatrészek, például csavarok, anyák és csavarok meghajtására alkalmas csavarkulcs-készletek. SuperKrome/fekete oxid bevonattal rendelkezik a koptató hatások elleni védelem érdekében

  • Fésűination Wrenches

    Ideal megfogáshoz, loosfeszítő és rögzítő anyák és csavarok az autóiparban, erospace, mechanikai és építőipari alkalmazások. Jellemző acélszerkezet, hogy ellenálljon az ipari igénybevételnek abuse és egy teljes polírozású / fekete oxid bevonat a koptató anyagokkal szembeni ellenállás érdekében

  • Peremes anyakulcs készlet

    Best alkalmas hatszögletű szerelvényekkel és anyákkal való munkához ipari gépek karbantartásához, hidraulikus berendezések telepítéséhez, hűtőfolyadékokhoz és csővezetékekheznes. Krómozott, teljes polírozással és szuperkróm bevonattal kapható a hidraulikafolyadékokkal és koptató ch-vel szembeni ellenállás érdekébenemikalikát

  • Flare Nut Wrenches

    Alkalmas anyák és csavarok rögzítésére az autóipar szervizében, a fémmegmunkálásban, a tűzvédelemben, a bányászatban és a hajógyárakban. Teljes acélszerkezet, amely ellenáll a zord ipari és külső környezetnek, ugyanakkor biztosítja a hosszú távú és tartós működést. Teljes polírozással és szuper króm kivitelben kapható

  • Hex és Torx kulcskészletek

    Best alkalmas hatlapfejű csavarok és csavarok beszerelésére és eltávolítására ipari gépekben, hidraulikus berendezésekben, automatizálásban, fémmegmunkálásban és kutatás-fejlesztési alkalmazásokban. Fekete oxid bevonat a magas kopásállóság érdekében. Sima és L alakú fogantyús változatban kapható

  • Cserélhető fejű nyomatékkulcshes

    Mikrométeres nyomatékkulcshes Anyák és csavarok pontos nyomatékértékekre történő rögzítésére tervezték a gyártási, csomagolási, olaj- és gázipari, bányászati ​​és szervizelési alkalmazásokban. Hallható kattanásjelző warnA forgatónyomaték túllépése ellen és az acélszerkezet ellenáll a véletlen leejtéseknek és ütéseknek

  • Cserélhető nyomatékkulcs fejek

    Alkalmas csavarkulcshozhes hidraulikus berendezésekben, ipari gépekben és szerviz alkalmazásokban. A magas széntartalmú acélszerkezet szilárdságot és tartós működést biztosít. Kapható nyílt végű és square drésfejű változatok

  • Mikrométer nyomatékkulcshes

    Racsnis nyomatékkulcshes precíz nyomatékkibocsátási műveletekhez tervezték fémmegmunkálási, bányászati, gyártási és gyártási alkalmazásokban. Dupla duroA méteres markolat további stabilitást, egyszerű használatot és felhasználói kényelmet biztosít. 1/2, 1/4, 3/4 és 3/8 hüvelykes meghajtó méretben kapható

  • Racsnis kulcsos szettek

    Fésűinacsavarkulcs készletek ideal rögzítéshez ill loosrögzítő anyák és csavarok. 6 kilincses technológiával rendelkezik, amely 1.7 fokos ívlengéseket kínál maximum pontosság 216 pozícióval. I-Beam fogantyúval van felszerelve az erő egyenletes elosztásához

  • Ratcheting Wrenches

Aljzatok és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Crowfoot Socket Wrenches

    Crowfoot wrenc acél hollandi anyahes hatszögletű anyákkal és szerelvényekkel való használatra. Különböző hosszúságban és meghajtó méretben kapható

  • Kézi racsnis

    Tartalmazza a hajlékony fejű fogantyúkat, a kézi racsnis kilincseket, amelyek alkalmasak az anyák és csavarok szoros rögzítésére szolgáló foglalatokhoz.paces; papír- és cellulózgyárakban, valamint hegesztési, raktározási, csomagolási és famegmunkálási alkalmazásokban használják. Kerekfejű racsnis 1/2, 1/4, 3/4 és 3/8 hüvelykes meghajtó méretben

  • Socket AdapTers

    Hozzászokott adapt egy aljzat meghajtómérete különböző méretű csavarkulccsal való használatra. A legtöbb modell SuperKrome felülettel rendelkezik maximum korrózióálló, és egykezes reteszelő mechanizmust kínál az aljzat gyors rögzítéséhez és eltávolításához

  • Socket Bit készletek

    Aljzatcsavarok és zárócsavarok hidraulikus vagy pne segítségével történő meghúzására szolgálumatic impact wrenches. Egyes modellek SuperKrome bevonattal rendelkeznek, hogy ékszerszerű tükörfényes felületet kapjanak. SAE és Metric konfigurációkban kínálják

  • Dugaszoló bitek

    Létesítsen kapcsolatot egy racsnival a szame konfiguráció hatszögletű foglalatként négyzet alakú meghajtó aljzat használatával. Az S2 vagy ötvözött acél szerkezet biztosítja a stabilitást magas és alacsony hőmérsékleten is. 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kapható optikiegészítők

  • Dugaszolóaljzatok

    Aljzatokkal és kézi meghajtószerszámokkal együtt használható looshu és húzza meg a mechanikus rögzítőket. Kapható 3/8, 3/4, 1/4 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben optikiegészítők

  • Aljzatkészletek

    Aljzatkészletek széles választéka bitekkel és gyújtógyertya-csatlakozókészletekkel a füles anyák és a kerékzárak egyszerű eltávolításához. Egyes modellek SuperKrome / maró hatásústant ötvözött acél/fekete-oxid bevonat, amely biztosítja a méretstabilitást és a jobb kenést

  • Dugókulcs tartozékok

    Tartalmazza a racsnis újraépítő és -felújító készleteket, gyorshajtókat, pergető hosszabbítókat, csúszó T fogantyúkat, tengelykapcsolós racsnisokat és univerzális csuklókat. A csúszó T-fogantyúk jobb hozzáférést biztosítanak a kompakt spaces, és SuperKrome felülettel érkezik a hosszabb élettartam érdekében

  • Aljzatok

    Integrált SureGrip hatlapú meghajtással a rögzítő és a p. oldalainak meghajtásáhozrevent a sérült vagy rozsdás kötőelemek lekerekítése. Gyere bevonva egy króm / SuperKrome / fekete oxid / korrozív-rezistant befejezni

  • Gyújtógyertya aljzatok

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Impact Aljzatok és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Impact Aljzatkészletek

    Motoros vagy kézi csavarkulccsal való használatra terveztékhes csavarrögzítési műveletekhez famegmunkálási, autóipari, karbantartási és javítási, valamint gyártási alkalmazásokban. ManganesA foszfát bevonat teljes ellenállást biztosít a hidraulika folyadékokkal és koptató folyadékokkal szemben. 2, 6, 10, 12 és 39 darabos változatban kapható

  • Impact Aljzatok

    Alkalmas csavarkulcshozhes anyák és csavarok rögzítési műveleteihez a gyártásban, hidraulikus berendezésekben és ipari gépekben. Az acélszerkezet nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot kínál. Akár 2 hüvelykes változatban is elérhető

Krimpelő szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel és huzal krimpelő eszközök

    22-10 AWG méretű elektromos vezetékek vágására, leválasztására és préselésére tervezték. Párnafogantyúval rendelkezik, hogy hosszabb ideig használhassa a felhasználót

Kézi szerszámkészletekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Master Szettek

    Autóipari szerszámkészletek karbantartási és javítási műveletekhez a szerviz, katonai, mezőgazdasági, faipari és vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz. Csavarhúzók szigetelt fogantyúval a véletlen ütések és sérülések elleni védelem érdekében. Szerszámosláda tárolással és anélkül kínált változatok option

Rólunk Sk Professional Tools

a kiterjedt SK Tools a katalógusban foglalatkészletek, csavarkulcs-készletek, fogók, marók, csavarhúzók, meghajtó szerszámok, kalapácsok, lyukasztók találhatókhes, vésők, kilincsek, megszakítórudak, feszítőrudak és nyomatékkulcs-fejek. SK impact foglalatok pne-vel használjákumaelektromosan, elektromosan vagy hidraulikus hajtású impact wrenches a kopott / lekopott / makacs anyák és csavarok eltávolítására a járművekről. These acélból készült impact aljzatokat úgy tervezték, hogy könnyen cope által okozott rezgésekkel impact wrenches. SureGrip meghajtó kialakítással rendelkeznek a preventrozsdás vagy sérült kötőelemek lekerekítése, és fekete foszfát bevonattal készülnek a korrózióval szembeni ellenállás érdekében. A cég edzett acélt is kínál átlós vágógépek átlósan eltolt vágóélekkel a vezetékek, csavarok és szögek vágásához.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány SK Professional Tools Az MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Ampco or Proto modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies megfelelője van SK Professional Tools elérhető termékek.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható SK Professional Tools forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Változatos felhasználási igényekhez tudunk megfelelő termékeket ajánlani.

Szállítás

These SK Professional Tools a termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi árufuvarozással szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

SuperKrome Flex frakcionált fésűinacsavarkulcs készletek

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 és 3/4 hüvelykes fésűt tartalmaznakination wrenches, tálcába csomagolva. A forgó aljzat vége these wrenches lehetővé teszi, hogy mobilzárt és cramped spaces. Jönnek w...Olvass tovább 

TurboAljzatok

ThesA szerszámokat a csavarhúzóhoz túl makacs csillagfejű és hornyos fejű csavarok eltávolítására tervezték. Ők is ideal nagyon vékony, kúpos vagy lekerekített anyák, csavarok és csavarok eltávolításához...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége az SK Profe-nak?ssional fésűinacsavarkulcs készletek?

These fésűinaA csavarkulcs-készletek 6 kilincses technológiával rendelkeznek, amely 1.7 fokos ívlengéseket kínálptimal pontosság 216 pozícióban.

SK Professional impact aljzat készletek korrózió-resistant?

Igen, mangát tartalmaznaknesFoszfát bevonat, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

Milyen előnyei vannak a SureGrip meghajtó kialakításának?

A SureGrip hajtás kialakítása drives a rögzítő oldala, miközben fokozott szilárdságot és preventa sérült vagy rozsdás kötőelemek lekerekítése, amely használat közben előfordulhat a sharp sarkos hatlapú szerszám.