YELLOW JACKET Nyomatékkulcs készlet


A YELLOW JACKET cserélhető fejű nyomatékkulcs-készletek cső nélküli mini-hasított hollandi anyákat tartalmaznak az autóipari karbantartási és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
60652
€379.55
B
60650
€354.50

Nyomatékkulcs készlet

A Yellow Jacket cserélhető fejű nyomatékkulcs-készleteket légcsatorna nélküli mini-hasított hollandi anyák elhelyezésére tervezték autóipari karbantartási és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Ezek a nyomatékkulcs-készletek cserélhető fejkialakítással rendelkeznek, és állítható nyomatékot képesek biztosítani a könnyű kezelés érdekében, különféle anyákkal és csavarokkal. Könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal, hogy ellenálljanak a kemény ipari visszaéléseknek, valamint zárható hordtáskával a biztonságos tárolás érdekében.

Működési mechanizmus

  • Forgassa el a beállító fogantyú felső szélét 40 Nm-re. A fogantyún lévő „O” értéknek a skála középvonalához kell igazodnia merőlegesen ahhoz, hogy elérje a 40 Nm-t.
  • Ezután forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a beállító fogantyú '3' értéke igazodjon a skála középvonalához, és elérje a 43 Nm-t.
  • A kívánt nyomatékérték kiválasztása után állítsa a beállító gyűrűt LOCK állásba.
  • Miután beszerelte a megfelelő adaptert a hollandi anyához, erőltesse meg a nyomatékkulcs fogantyúját, és ne halljon kattanást.
  • Távolítsa el az adaptert az adapter aljzatánál lévő rögzítő lenyomásával.

Jellemzők

  • A YELLOW JACKET nyomatékkulcs-készletek pontos meghúzást biztosítanak 80 Nm-ig.
  • Ezek a készletek akár 8 cserélhető, nyitott végű adaptert tartalmaznak, amelyek különféle rögzítési alkalmazásokhoz illeszkednek.
  • Mikrométeres hüvelyekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy előre beállítsák a pontos nyomatékértékeket.
  • Ezek a készletek zárható hordtáskában vannak a biztonságos tárolás érdekében.
  • Könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal, hogy ellenálljanak a kemény ipari visszaéléseknek.

Kompatibilis kiegészítők

  • SÁRGA KABÁT 60632 Racsnis fej: Ez a fej lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szűk helyeken könnyedén behajtsák a csavarokat.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a csavarkulcsoknak a forgási képessége?

A SÁRGA KEMÉNY nyomatékkulcsok az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is foroghatnak, hogy be- és kihajtsák a hollandi anyákat a berendezésből.

Milyen pontosak ezek a nyomatékkulcsok?

+/-4%.

Hogyan biztosítható a biztonság a YELLOW DACKET állítható nyomatékkulcsok használata közben?

  • Működtesse a csavarkulcsokat 5-10-szer, hogy kenje meg a szerszámot, miután egy ideig üresjáratban volt.
  • A hosszú távú pontosság maximalizálása érdekében állítsa a kulcsot a legalacsonyabb értékre, amikor nem használja.
  • A károsodás elkerülése érdekében ne gyakoroljon nyomást az előre beállított nyomaték elérése után.
  • A nyomatékérték beállítása előtt ellenőrizze, hogy a nyomaték reteszelt vagy kioldott helyzetben van-e.
  • Ne használja a csavarkulcsot semmilyen folyékony közegben, hogy elkerülje a belső kenőanyag befolyásolását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?