Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 810016 Cserélhető fejű nyomatékkulcs 8-13/16 | AG6PDL 36WD74

STURTEVANT RICHMONT 810016 Cserélhető fejű nyomatékkulcs 8-13/16

Raktáron
Tétel: AG6PDL Típus: 810016Kereszthivatkozás: 36WD74
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
€346.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető fej nyomatékkulcs
PontosságAz előre beállított érték +/- 4% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
HandleNincs Slip Custom Grip
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz8 13 / 16 "
Elsődleges léptéknövelésEgyéni előre beállított
Elsődleges skála tartomány300 in.-lb.
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményeiElőre beállított ügyfél
Másodlagos skála tartományElőre beállított ügyfél
BeállításGyár vagy vevő
Vizuális / hallható jelzőkHallható és tapintható impulzus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
STURTEVANT RICHMONT 810014 cserélhető fejű nyomatékkulcs Cw/ccw | AG6PDK 36WD73 81001415 15 / 16 "1800 in.-lb.€341.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810016 Cserélhető fejű nyomatékkulcs 8-13/16
€346.50 /Mértékegység