Légfűrészek

Szűrő

INGERSOLL-RAND -

Dugattyús légfűrész

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHáz anyagaTeljes hosszSzükséges nyomásGázkarSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A5291.11.13Összetett9.75 "84 psiFogantyú1.50 font€392.03
B4292.59.0Alumínium8.25 "90 psiLezáró kar1.33 font€317.42
SPEEDAIRE -

Dugattyús légfűrészek

A Speedaire dugattyús fűrészek olyan gépi meghajtású fűrészek, amelyekben a vágási műveleteket a penge toló-húzó mozgásával hajtják végre. Kompaktak és könnyebbek a vezetékes vagy akkumulátoros fűrészekhez képest, így kisebb területeket is elérhetnek, és egy kézzel kezelhetők. Ezek a fűrészek kevésbé mozgó alkatrészekkel vannak felszerelve, mint a vezetékes és akkumulátoros szerszámok, így hűvösebben működnek. Válasszon a 6.125, 9.25 és 10.375 hüvelykes hosszban elérhető dugattyús fűrészek közül.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóMin. Tömlő méreteTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A10D2410.71.33Ipari1 / 4 "6.125 "0.88 font€235.46
B21AC0828általános3 / 8 "10.375 "1.5 font€378.89
C21AC09210általános3 / 8 "9.25 "1.2 font€235.77
CHICAGO PNEUMATIC -

Dugattyús légfűrész

StílusModellAdóTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ACP7900általános8.5 "1.30 font€357.01
BCP7901Káltalános9"1.90 font€578.71
CCP7901Nehéz, súlyos9"1.90 font€530.34
VIKING AIR TOOLS -

Dugattyús légfűrész és reszelő 5000 Spm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VT7500AF8PCV€465.26
VIKING AIR TOOLS -

Körfűrész tábornok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VT7502AB8TLR€458.71
DEWALT -

Körfűrész, 7 1/4 hüvelykes lapátmérő, bal oldali penge, 4800 ford./perc max. Penge sebessége

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DWS535BCH6NZX€412.12
Lásd a részleteket
DREMEL -

Körfűrész készlet, 4 hüvelykes penge átmérő, bal oldali fűrészlap, 15000 ford./perc max. Penge sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
US20V-01CH6RVW€351.80
Lásd a részleteket

Légfűrészek

A légfűrészeket acélcsövek, műanyag, üvegszál, fa és fém alkatrészek vágására használják a finom kézműves munkákhoz. Raptor Supplies sokféle légfűrészt kínál olyan márkáktól, mint a Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand, Speedaire és Viking Air Tools. Ezek a légfűrészek a legalkalmasabbak nagy teherbírású ipari és építési alkalmazásokhoz. Chicago Pneumatikus a légfűrészek ideálisak közüzemi, tűzoltó és mentő, kereskedelmi infrastruktúra és víz alatti alkalmazásokhoz. Ezek a légfűrészek alumínium házzal rendelkeznek, hogy megvédjék az UV sugárzástól és minimalizálják a rezgést a kezelő kényelme és irányíthatósága érdekében. Ezek a légmotoros fűrészek 10000 löket / perc vágási sebességet biztosítanak. Speedaire A légfűrészeket úgy tervezték, hogy ívelt és egyenes vágásokat végezzenek műanyagban és fémlemezben, különösen kompakt helyeken. Ezek a légfűrészek ergonomikus kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja a kényelmet és a könnyű kezelést, és gázkarral vannak felszerelve a tollas érintésvezérléshez, ami precíziós vágást tesz lehetővé. A korrózióálló alumínium házzal ezek a fűrészek 90 psi nyomást igényelnek. Válasszon a pneumatikus légfűrészek széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?