Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 810014 cserélhető fejű nyomatékkulcs Cw/ccw | AG6PDK 36WD73

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cserélhető fejű nyomatékkulcs Cw/ccw

Raktáron
Tétel: AG6PDK Típus: 810014Kereszthivatkozás: 36WD73
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
€341.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető fej nyomatékkulcs
PontosságAz előre beállított érték +/- 4% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
HandleNincs Slip Custom Grip
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz15 15 / 16 "
Elsődleges léptéknövelésEgyéni előre beállított
Elsődleges skála tartomány1800 in.-lb.
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményeiElőre beállított ügyfél
Másodlagos skála tartományElőre beállított ügyfél
BeállításGyár vagy vevő
Vizuális / hallható jelzőkHallható és tapintható impulzus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
STURTEVANT RICHMONT 810016 Cserélhető fejű nyomatékkulcs 8-13/16 | AG6PDL 36WD74 8100168 13 / 16 "300 in.-lb.€346.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cserélhető fejű nyomatékkulcs Cw/ccw
€341.57 /Mértékegység