PROTO Mikrométer nyomatékkulcs


Szűrő
Pontosság: A forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Fogantyú: Gumi , Anyaga: Acél , Mérés típusa: Láb-font , Forgatás: CW / CCW , Vizuális/hallható jelzők: Kattints
StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
JH4-50FPS
H411 "0.5 ft.-lb.10 és 50 ft.-lb.€255.91
B
JH5-6006C
H514.75 "0.5 ft.-lb.16 és 80 ft.-lb.€605.14
C
JH7-6014C
H726 5 / 16 "1.0 ft.-lb.50 és 250 ft.-lb.€637.30

Mikrométer nyomatékkulcs

A cserélhető fejű Stanley Proto nyomatékkulcsokat úgy tervezték, hogy kevesebb csavarkulccsal és minimális kézi erőfeszítéssel biztosítsák a különféle szerelési és terepi munkák elvégzéséhez szükséges funkciókat. Ezek a teljes felületű nyomatékkulcsok hallható kattanásjelzővel hallható kattanást jeleznek, amely jelzi, hogy a kívánt nyomatékbeállítást elérték. Megfelelnek az ASME B107.14M specifikációinak a +/- 4% CW és +/- 6% CCW pontosság érdekében, valamint puha és kényelmes markolattal vannak ellátva a folyamatos műveletek kezeléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?