Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I nyomatékkulcs J 50 - 250 hüvelyk font | AC7BUD 38A303

CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I nyomatékkulcs J 50–250 hüvelyk Lb

Raktáron
Tétel: AC7BUD Modell: 10T-IKereszthivatkozás: 38A303
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
€275.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető fej nyomatékkulcs
PontosságA jelzett érték +/- 4% -a, a forgatónyomaték mutatója, a teljes skála 20-100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó méreteJ (27/64 ")
HandleCsúszásgátló párna markolat
AnyagFém
Teljes hossz10 "
Elsődleges léptéknövelésElőre beállított ügyfél
Elsődleges skála tartomány50 és 250 hüvelyk közötti font
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményeiElőre beállított ügyfél
Másodlagos skála tartomány5.6 - 28 Nm
BeállításAngol vagy metrikus
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattanás, Érezd az impulzust

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)20
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I nyomatékkulcs Z 120 - 600 láb font | AC7BTU 38A289 600T-IZ (63/64 ")55 "120 és 600 láb között.€1,416.39
CDI TORQUE PRODUCTS 5T-I nyomatékkulcs J 10-50 hüvelyk font | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 és 50 hüvelyk közötti font€383.33
CDI TORQUE PRODUCTS 100T-I nyomatékkulcs Y 30 - 150 láb font | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30 és 150 láb között.€416.63
CDI TORQUE PRODUCTS 50T-I nyomatékkulcs J 15 és 75 láb között | AC7BUE 38A305 50T-IJ (27/64 ")11 "15 és 75 láb között.€294.25
CDI TORQUE PRODUCTS 300T-I nyomatékkulcs x 100–300 láb Lb | AC7BUG 38A308 300T-IX (47/64 ")27.75 "100 és 300 láb között.€816.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I nyomatékkulcs J 50–250 hüvelyk Lb
€275.61 /Mértékegység