Biztonsági oktatás és referenciaanyagok

Szűrő

BRADY -

Képzési kézikönyvek

StílusModellA szabályozás hatálya alá tartozikTémaÁr (ÁFA nélkül)
A1324582011/65 / EU igazolvány (2015/863. ​​Számú igazolvány)Kémiai biztonság€43.90
B132429RoHS Pass 2010/65/EUGlobálisan Harmonizált Rendszer€39.96
JJ KELLER -

Driver Qualification Files

StílusModellMélységMagasságOldalszámA szabályozás hatálya alá tartozikSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A964511.75 "13 / 64 "2749 CFR 391.51., 382.401., 40.333. És 391.53. Szakasz9.75 "€55.33
B964912 "1 / 4 "2749 CFR 391.51., 382.401., 40.333. És 391.53. Szakasz10 "€64.94
C387912 "13 / 64 "15FMCSR 391.5110 "€42.56
MARCOM -

DVD-k

StílusModellMélységMagasságTételNyelvTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AK0002509EM--DVD---€573.15
BK0002419EM--DVD---€585.30
CV0002409EM--DVD---€394.17
DV0002419EM--DVD---€391.06
EV0002509EM--DVD---€394.17
FV0002429EM--DVD---€411.53
GK0002429EM--DVD---€598.63
HV0001659EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€451.20
IV0001669ET12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€427.87
IV0001669ST12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
JV0001679EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
HV0001659SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
KV0001699EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
LV0001689EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
LV0001689SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
JV0001679SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
KV0001699SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€445.68
MV0001709EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
MV0001709SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
NK0001679SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€846.30
OK0001709SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€846.30
OK0001709EO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterAngolVeszélykommunikáció14 "€859.53
PK0001699EO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterAngolVeszélykommunikáció14 "€859.53
QK0001689SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€859.53
RK0001669ET20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterAngolVeszélykommunikáció14 "€885.40
MARCOM -

Képzési készletek

StílusModellNyelvTimeÁr (ÁFA nélkül)
AK0001619ETAngol12 min.€581.43
BK0001559EOAngol16 min.€876.64
BK0001559SOspanyol16 min.€604.66
CK0001599STspanyol21 min.€604.66
AK0001619STspanyol12 min.€604.66
JJ KELLER -

Balesetbejelentő készletek

StílusModellMélységMagasságNyelvSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A360486"1 / 2 "Angol10.5 "€42.61
B57546"1.5 "Angol11 "€75.99
C360536"1.5 "Angol10.5 "€196.01
D360526"2"Angol11 "€127.18
E360518"2"Angol11 "€118.76
F689-R10 "-Angol-€50.25
G689-RB10.5 "-Angol, spanyol-€49.90
JJ KELLER -

Kézikönyvek

StílusModellMélységMagasságNyelvOldalszámA szabályozás hatálya alá tartozikTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A47044-------€3.91
BWW-100-ORS-4-------€24.35
C8395"3 / 4 "Angol45049 CFR (40., 380., 382., 383., 387., 390-396., 655. rész)Vezetési biztonság7"€32.75
D140775.5 "1 / 2 "Angol178FMCSRVezetési biztonság7.5 "€20.47
E278105.5 "1 / 2 "Angol192FMCSRKémiai biztonság8"€20.79
E287636"1.25 "Angol384FMCSREgészségügy7"€101.37
F276638"1 / 2 "Angol20-Emberi erőforrások5"€68.37
G129078"1 / 2 "Angol12-Vezetési biztonság5"€47.28
H301428"1 / 2 "Angol20-Emberi erőforrások5"€108.47
I178228"1 / 2 "Angol0-Általános biztonsági oktatás5"€108.47
J301398"1 / 2 "Angol16-Emberi erőforrások5"€108.47
K139488"1 / 2 "Angol1829 1910.134 CFRLégzésvédelem5"€169.79
L159138"1 / 2 "Angol24-Vezetési biztonság5"€169.79
M162658"1 / 2 "spanyol2829 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága5"€111.22
N117328"1 / 2 "Angol24-Általános biztonsági oktatás5"€169.79
O97508"1 / 2 "Angol3649 CFR 380. részVezetési biztonság5"€111.41
P105898"1 / 2 "Angol12-Vezetési biztonság5"€35.70
Q265458"1 / 2 "Angol16-Vezetési biztonság5"€243.17
R121818"1 / 2 "Angol20FMCSR 392.9 és 393Vezetési biztonság5"€108.47
S17158"1 / 2 "Angol29-Bányászati ​​biztonság5"€101.78
T96958"1 / 2 "Angol28-Bányászati ​​biztonság5"€1,600.48
U139498"1 / 2 "spanyol1829 1910.134 CFRLégzésvédelem5"€169.79
V162648"1 / 2 "Angol2829 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága5"€108.36
W190768"1 / 2 "Angol24-Munkahelyi biztonság5"€108.47
X276858"1 / 2 "Angol24-Vezetési biztonság5"€108.47
BRADY -

Lockout oktatási anyagok

StílusModellNyelvtípusÁr (ÁFA nélkül)
ALOSC13AngolBiztonsági pénztárca kártyák€29.54
B2112SPspanyolBiztonsági oktató füzet (spanyol)€77.39
JJ KELLER -

DVD képzési programok

StílusModellSzélességMélységMagasságA szabályozás hatálya alá tartozikTémaRendszerkövetelményekTimetípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A45372--------€110.7610
B48656--------€932.311
C95928"12 "2"-Vezetési biztonság---€1,123.351
D93538"12 "2"-Raktárbiztonság---€1,123.351
E104568"12 "2"-Vezetési biztonság---€1,123.351
F104538"12 "2"-Vezetési biztonság---€269.551
G1217211 "14 "3"FMCSR 392.9 és 393Vezetési biztonság---€722.911
H1345111 "14 "3"-Vezetési biztonság---€1,115.731
I3019411 "14 "3"-Előírásoknak való megfelelésDVD-lejátszó25 min.Tanítási€866.961
J3013411 "14 "3"-Emberi erőforrások---€866.961
K2812411 "14 "3"29 1910.178 CFRTargonca biztonsága---€885.811
L1782711 "14 "3"-Általános biztonsági oktatás---€866.961
M974611 "14 "3"49 CFR 380. részVezetési biztonság---€1,339.221
N1203511 "14 "3"-Általános biztonsági oktatás---€450.921
O2655411 "14 "3"-Előírásoknak való megfelelésDVD-lejátszó25 min.Tanítási€1,115.731
P2655911 "14 "3"-Vezetési biztonság---€1,115.731
Q1767411 "14 "3"-Emberi erőforrások---€866.961
R935411 "14 "3"-Raktárbiztonság---€801.381
S1351211 "14 "3"-Vezetési biztonság---€598.411
T326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) és 1920.178 (I)Targonca műhely építéshezAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,30:00Előírásoknak való megfelelés€818.031
U174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 és 393. rész I. alrészRakománybiztosítás síkágyakAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,25:00Előírásoknak való megfelelés€791.731
V2767714113CSACSA, Drivers GuideAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,19:00Előírásoknak való megfelelés€849.891
W282-DVD1411349 382.603 CFRA felügyelők útmutatója az ésszerű gyanú teszteléséhezAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,20:00Előírásoknak való megfelelés€850.731
X335-DVD-R-81411349 172.704 CFRBiztonságos szállítás, második kiadásAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,28:00Előírásoknak való megfelelés€1,335.761
JJ KELLER -

Fuvarlevél nyomtatványok

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4315"5 / 64 "8.5 "€155.56
B9677.5 "1 / 4 "8.5 "€197.71
C9688"1 / 4 "8.5 "€231.93
D4358.5 "1 / 32 "11 "€164.99
E124618.5 "1 / 4 "9.5 "€338.14
F9708.5 "1 / 32 "11.5 "€248.81
G96911 "5 / 64 "8.5 "€237.52
JJ KELLER -

Képzési bizonyítványok

StílusModellA szabályozás hatálya alá tartozikTémaÁr (ÁFA nélkül)
A254429 CFR 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€78.68
B254329 CFR 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€84.57
C469229 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€81.96
D1061449 CFR 172.704 (d) (5) és 172.704 (e) rész, valamint 177.816 részKémiai biztonság€49.25
E964349 CFR 380. részVezetési biztonság€81.78
JJ KELLER -

Tűzvédelmi képzés

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48654€977.811
B40996€110.7610
BOWMAN MFG CO -

Útmutatók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARG-008€97.26
BRG-006€90.63
JJ KELLER -

Építésbiztonsági képzés

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A39451DVD képzési program€110.7610
B47369Kézikönyv€109.7110
C50909Biztonsági oktató készlet€691.041
D50078Biztonsági oktató készlet€738.161
E48681Videós oktatókönyv€580.301
ZING -

Képzési füzetek

StílusModellNyelvÁr (ÁFA nélkül)
A2709HUAngol€117.97
B2709SPNspanyol€123.54
SAFETYPOSTER -

Eszközök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASW0015-SAFEKIT€211.67
BSW0039-SAFEKIT€211.67
GHS SAFETY -

GHS központok

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGHS 101224 "18 "€391.81
BGHS 101136 "24 "€918.23
JJ KELLER -

Hazmat fuvarlevél nyomtatványok

StílusModellMélységMagasságA szabályozás hatálya alá tartozikSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A124637"1 / 32 "49 CFR 172. rész, C. alrész10 "€337.65
B124697"1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész9.5 "€346.62
C9567.5 "1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész8.5 "€185.46
D3717.75 "1 / 4 "FMCSR8.5 "€455.39
E9588.5 "1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész11 "€240.71
F3758.5 "1 / 32 "49 CFR 172. rész, C. alrész11.5 "€154.75
G124649.5 "3 / 64 "49 CFR 172. rész, C. alrész11 "€372.19
G124609.5 "1 / 16 "49 CFR 172. rész, C. alrész11 "€435.77
JJ KELLER -

Értékelési űrlapok

StílusModellMélységMagasságA szabályozás hatálya alá tartozikTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A281598.5 "1 / 64 "29 1910.178 CFRTargonca biztonsága11 "€124.78
B878011 "1 / 4 "-Építésbiztonság8.5 "€182.43
C1059211 "1"-Vezetési biztonság8.5 "€147.87
D1292611 "1"-Vezetési biztonság8.5 "€56.63
E469311.75 "1.5 "29 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága8.5 "€78.68
F559512 "1"29 CFR 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága8.5 "€37.61
DMS -

Asztali Mci edzőkészlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADMS 05844€201.26
BDMS 05817€3,069.13
CDMS 05841€1,957.46
BRADY -

Loto a kulcsot a biztonsági készlet Dvd

StílusModellNyelvtípusÁr (ÁFA nélkül)
A104275AngolAngol€987.32
B104216spanyolspanyol€1,057.18
BRADY -

Loto a meghatalmazott alkalmazottak számára Dvd

StílusModellNyelvtípusÁr (ÁFA nélkül)
A51454AngolLOTO a meghatalmazott és az érintett személyzet számára€621.23
B51455spanyolLOTO hivatalos és érintett személyzet számára (spanyol)€694.14
12...56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?