Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JH5-6006C nyomatékkulcs H5 hajtás 16-80 láb-lb. | AD8WDC 4NAW4

PROTO JH5-6006C nyomatékkulcs H5 hajtás 16-80 láb-lb.

Raktáron
Tétel: AD8WDC Típus: JH5-6006CKereszthivatkozás: 4NAW4 / 38A297, 38A298
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
€605.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó méreteH5
HandleGumi
AnyagAcél
Mérés típusaLáb-font
Teljes hossz14.75 "
Elsődleges léptéknövelés0.5 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány16 és 80 ft.-lb.
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála tartományNm
BeállításGyár
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszElsődleges léptéknövelésElsődleges skála tartományÁr
PROTO JH4-50FPS nyomatékkulcs H4 hajtás 10-50 láb-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 ft.-lb.10 és 50 ft.-lb.€255.92
PROTO JH7-6014C nyomatékkulcs H7 hajtás 50-250 láb-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 ft.-lb.50 és 250 ft.-lb.€637.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JH5-6006C nyomatékkulcs H5 hajtás 16-80 láb-lb.
€605.15 /Mértékegység