Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrométer nyomatékkulcs 10-50 hüvelyk Lb. | AA4JZW 12P952

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrométeres nyomatékkulcs 10-50 hüvelyk Lb.

Raktáron
Tétel: AA4JZW Modell: SKT0769Kereszthivatkozás: 12P952
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
€466.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+ / - 4%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/ 16, 1-1/8, 1-3/16", 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
HandleNeoprén gumi markolat
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Teljes hossz9"
Elsődleges léptéknövelés1 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány10 és 50 hüvelyk közötti font
ForgásCW / CCW
BeállításFekete a hüvelyk, az arany láb és a kék Nm
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204110060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrométeres nyomatékkulcs 10-50 hüvelyk Lb.
€466.04 /Mértékegység