Keménységmérők

Szűrő

KERN AND SOHN -

HO sorozatú ultrahangos keménységmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHO 10K€8,033.26
BHO 2K€8,033.26
CHO 5K€8,033.26
DHO 1K€8,033.26
KERN AND SOHN -

HK-D sorozatú mobil Leeb keménységmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHK-DB€2,212.06
BHK-D€2,066.53
INSIZE -

Keménységmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AISHR-P151Hordozható keménységmérő€4,433.52
BHDT-L411Hordozható keménységmérő€1,125.30
CHDT-L410Hordozható keménységmérő€6,107.90
DISHB-B300vizsgáló€3,754.18
EISHB-C161vizsgáló€24,041.53
FISHB-D200-Uvizsgáló€30,037.96
GISH-RSR500-Uvizsgáló€20,073.65
HISH-RSR600-Uvizsgáló€27,982.75
IISHW-L20Bvizsgáló€6,453.04
IISHW-B92vizsgáló€5,375.80
JISH-SPHDvizsgáló€5,504.65
KISH-R150vizsgáló€5,268.54
LISH-MRD200-Uvizsgáló€8,492.16
MISH-MR150-Uvizsgáló€7,445.05
NISHB-H131vizsgáló€22,700.66
OISH-BRV-Uvizsgáló€14,199.73
IISHW-L20vizsgáló€4,770.73
PISH-RSR400-Uvizsgáló€15,135.63
IISHW-L20Avizsgáló€6,210.98
IISHW-B70vizsgáló€5,375.80
QISH-RD200vizsgáló€7,199.99
FISHB-D300-Uvizsgáló€34,553.26
RISH-PHBvizsgáló€2,180.38
SISH-SPHAvizsgáló€5,881.56
IISHW-B75vizsgáló€5,168.33
KERN AND SOHN -

HB sorozatú analóg Shore keménységmérők

StílusModellEgységekÁr (ÁFA nélkül)
AHBA 100-0Shore A€176.09
BHB0 100-0Part A0€212.47
CHBD 100-0D part€243.04
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHO 8M€8,586.27
ajánlatkérés
AHO 5M€8,586.27
ajánlatkérés
AHO 10M€8,586.27
ajánlatkérés
AHO 3M€8,586.27
ajánlatkérés
KERN AND SOHN -

Ütésérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAHMO DC€707.44
ajánlatkérés
AAHMR C.€924.00
ajánlatkérés
BAHMO D.€490.87
ajánlatkérés
AAHMR G.€2,295.56
ajánlatkérés
AAHMR D + 15€924.00
ajánlatkérés
AAHMR DL€2,295.56
ajánlatkérés
KERN AND SOHN -

Keménységmérők

StílusModellKijelző típusaHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségEgységekÁr (ÁFA nélkül)
AHN-DLCD22 x 35 x 147 mm147 mm35 mm100 és 240V közöttHB, HL, HRB, HRC, HV€1,353.43
BHMOÉrintse meg az LCD-t24 x 83 x 135 mm135 mm83 mm110 és 240 V közöttHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa€2,939.71
KERN AND SOHN -

AHBA sorozatú összehasonlító lemezek

StílusModellMax. MegértésParti keménységÁr (ÁFA nélkül)
AAHBD-01+/- 2 HDD€125.16
BAHBA-01+/- 2HA€152.81
KERN AND SOHN -

HD sorozatú digitális Shore keménységmérők

StílusModellEgységekÁr (ÁFA nélkül)
AHDA 100-1Shore A€611.23
BHD0 100-1C part€611.23
CHDD 100-1D part€611.23
KERN AND SOHN -

HO-ACC sorozatú kalibrációs összehasonlító lemezek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHO-A10€640.33
BHO-A11€640.33
CHO-A12€640.33
DHO-A09€640.33
KERN AND SOHN -

HMM sorozatú mobil Leeb keménységmérők

StílusModellHáz méreteHáz magasságaÁr (ÁFA nélkül)
AHMM-NP30 x 80 x 150 mm150 mm€1,542.62
BHMM150 x 80 x 30 mm30 mm€1,717.25
STARRETT -

Asztali keménységmérő ABC mérlegek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3814AC4HAH€8,061.72
REED INSTRUMENTS -

Keménységmérő, tollstílus, USB-csatlakozás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R9030CD4DKA€2,545.04
MITUTOYO -

Keménységmérő, hermetikus, hordozható, HB/HL/HRB/HRC/HS/HTN/HV, labda

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
810-298-10CT3RNC€8,328.40
REED INSTRUMENTS -

Keménységmérő, tollstílus, NIST-tanúsítvány, USB-csatlakozás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R9030-NISTCD4DKB€2,845.34
STARRETT -

Keménységmérő, Leeb, Leeb, Ball Indenter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3810ACU4PDC€6,138.60
REED INSTRUMENTS -

"A" skála Durométer, zsebméretű, 4 számjegyű kijelző

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HT-6510ACD4DJR€659.16
AMS -

Beton tesztkalapács, 2 x 6 x 1 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TYPE NAB6VKJ€1,096.76
KERN AND SOHN -

Golyó alakú fej, nyomás és törésfej, 5 kN max. Kényszerítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AC 02CE8GZE€94.59
REED INSTRUMENTS -

Hardness Tester, A, 10 to 90HA, Ball

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HT-6510ACT8VUX€627.47
FERVI -

Keménységmérő gép, 175 mm Max. Munkadarab magasság, 1839 N Max. Teszterő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
D018CF3TFM€7,104.64
Lásd a részleteket
12

Keménységmérők

A keménységmérőket lágy anyagok, például gumi, elasztomerek, neoprén, poliészter, gyanta, PVC és bőr keménységének mérésére tervezték. Raptor Supplies ezeknek a keménységmérőknek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Starrett, Reed Instruments és AMS. Reed hangszerek A zsebméretű digitális mérleg durométerek 4 számjegyű LCD képernyővel rendelkeznek a pontos leolvasás érdekében, maximális és átlagos leolvasási funkciókkal. A kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja, és akkumulátorkímélő automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ezek a durométerek nulla gombbal vannak felszerelve a terepen történő gyors beállítás érdekében. Egyes modellek USB csatlakozást is kínálnak az egyszerű adatátvitel érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?