Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN HO-A10 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm-es ház | CE8JZV

KERN AND SOHN HO-A10 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm-es ház

Raktáron
Tétel: CE8JZV Modell: HO-A10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€640.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez
A tok szélessége90mm
Ház mérete90 x 90 x 16 mm
Ház magassága16 mm
Ház hossza90 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)15
Hajószélesség (cm)15
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN ÉS SOHN HO-A09 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm ház | CE8JZU HO-A09€640.33
KERN ÉS SOHN HO-A11 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm-es ház | CE8JZW HO-A11€640.33
KERN ÉS SOHN HO-A12 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm-es ház | CE8JZX HO-A12€640.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HO-A10 keménység-összehasonlító lemez, 90 x 90 x 16 mm-es ház
€640.33 /Mértékegység