Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN HDD 100-1 Shore keménységmérő, 50 N keménységi teszterő, 0.1 kijelzés | CE8JWT

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore keménységmérő, 50 N keménységi teszterő, 0.1 kijelzés

Raktáron
Tétel: CE8JWT Modell: HDD 100-1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€611.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Akkumulátor2 x 1.5V AAA
A tok szélessége162mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete162 x 65 x 38 mm
Ház magassága38 mm
Ház hossza65 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
EgységekD part

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.3
Hajó hossza (cm)21
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekÁr
KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore keménységmérő, 50 N keménységmérő erő, 0.1 kijelzés | CE8JWK HD0 100-1C part€611.23
KERN AND SOHN HDA 100-1 Shore keménységmérő, 10 N keménységi teszterő, 0.1 kijelzés, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Shore A€611.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore keménységmérő, 50 N keménységi teszterő, 0.1 kijelzés
€611.23 /Mértékegység