STARRETT 3814 asztali keménységmérő ABC mérlegek | AC4HAH 2ZUP4 / 67754

STARRETT 3814 asztali keménységmérő ABC mérleg

Raktáron
Tétel: AC4HAH Típus: 3814Kereszthivatkozás: 2ZUP4 / 67754

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,061.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali keménységmérő
Max. Munkadarab magassága6-1 / 2 In.
teljesítményAnalóg tárcsázás
Munkafelület mélysége6-1 / 2 In.
Munkafelület szélessége6 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.7
Hajó magassága (cm)93.22
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód9024800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Indenter (gyémánt)
    • Mérlegek (Rockwell A Scale 80, Rockwell B Scale 90, Rockwell C Scale 63)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3814 asztali keménységmérő ABC mérleg
€8,061.72 /Mértékegység