Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN HK-D Leeb ütési keménységmérő, 170-től 960-ig, mérési tartomány, 1 HLx Olvashatóság | CE8JYR

KERN AND SOHN HK-D Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYR Modell: HK-D

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,066.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése200 óra.
A tok szélessége132mm
Számjegy mérete11mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete132 x 82 x 31 mm
Ház magassága31 mm
Ház hossza82 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Maximum HLx960
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális HLx170
olvashatóság1 HLx
ÉrzékelőD
EgységekHB, HL, HRB, HRC, HV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)8.7
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)36.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN ÉS SOHN HK-DB Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx Olvashatóság | CE8JYT HK-DB€2,212.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HK-D Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság
€2,066.52 /Mértékegység