Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HO 1K UCI keménységmérő, HV 1 keménységi skála, 10 N erő, 18 mm-es szonda hossza | CE8JZD

KERN AND SOHN HO 1K UCI keménységmérő, HV 1 keménységi skála, 10 N erő, 18 mm-es szonda hossza

Raktáron
Tétel: CE8JZD Modell: HO 1K

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€8,033.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége28mm
Kijelző típusaLCD
Keménység1 HV
Ház mérete28 x 83 x 160 mm
Ház magassága160 mm
Ház hossza83 mm
Bemeneti feszültség110 és 240 V között
Minimális terhelés300kg
TápegységUSB
EgységekHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)39.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN HO 10K UCI keménységmérő, HV 10 keménységi skála, 100 N erő, 18 mm-es szonda hossza | CE8JZB HO 10K€8,033.25
KERN AND SOHN HO 2K UCI keménységmérő, HV 2 keménységi skála, 20 N erő, 18 mm-es szonda hossza | CE8JZE HO 2K€8,033.25
KERN AND SOHN HO 5K UCI keménységmérő, HV 5 keménységi skála, 50 N erő, 18 mm-es szonda hossza | CE8JZG HO 5K€8,033.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HO 1K UCI keménységmérő, HV 1 keménységi skála, 10 N erő, 18 mm-es szonda hossza
€8,033.25 /Mértékegység