Kézi csörlők

Szűrő

A kézi csörlők olyan mechanikus eszközök, amelyeket nehéz terhek kézi emelésére, süllyesztésére vagy húzására használnak. Általában tengeri környezetben használják vitorlák felvonására vagy horgonyok emelésére...Tovább

FERVI -

Hajtóműves csörlő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0070 / C€69.83
ajánlatkérés
B0070€53.82
ajánlatkérés
DAYTON -

Kézi csörlők, acél test, gumi fogantyú

A Dayton kézi csörlők nehéz tárgyak emelésére, húzására, süllyesztésére és szállítására szolgálnak ipari környezetben. Ezek az egységek homlokkerekes / csigakerekes fogaskerekekkel rendelkeznek a nyomaték növelése vagy csökkentése érdekében, valamint gumírozott fogantyúval, öntött markolattal a nagyobb kényelem érdekében. Tartós acélból készülnek, horganyzott felülettel, így a legmostohább körülmények között és akár 10000 4.875 font teherbírásig is elviselhetők. Egyes modellek aktivált tárcsafékkel rendelkeznek, amely segít megtartani a terheket a fogantyú elengedésekor, megelőzve ezzel a véletlen sérüléseket vagy a tárgyak sérülését. Válasszon a racsnis kézi csörlők széles kínálatából, amelyek magassága 18.75 és XNUMX hüvelyk között van.

StílusModellKeret befejezéseÁttételSebességtípusFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A36WF96Porszórt és horganyzott24:1Féreg9.5 "7.625 "10.375 "8"€1,126.93
B36WG06Porszórt és horganyzott5:1, 25:1Sarkantyú12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,900.32
C36WG01Cinkkel bevont3.83:1, 14.7:1Sarkantyú8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€913.30
VESTIL -

WALL sorozatú kézi csörlők

StílusModellMélységFogantyúhosszMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWALL-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "€277.11
BWALL-S15 "9.6 "6"6"€266.76
MAXPULL WINCHES -

Kézi csörlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AESB-1-SI€3,924.27
BGM-10-GS-SI€3,607.81
CGM-20-GS-SI€5,171.73
DESB-3-SI€5,762.46
EGM-3-SI€1,777.52
FGM-10-SI€2,436.85
GGM-1-GS-SI€2,043.90
HESB-5-SI€6,192.34
IGM-5-SI€1,964.78
JGM-1-SI€1,218.43
KGM-5-GS-SI€3,183.21
LGM-3-GS-SI€2,943.21
MGM-20-SI€2,993.33
NGM-30-SI€4,654.79
OGM-30-GS-SI€7,634.93
PESB-10-SI€6,994.07
DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADLB1500AFék€238.55
BB2500Kézi csörlő€492.57
CDLB2500Ahajtókar€337.76
DDL2500Ahajtókar€264.42
EDLB1200Ahajtókar€218.99
THERN -

Kézi csörlő

StílusModellTeljes hosszKeret színeKeret befejezéseTeljes szélességKeret anyagÁttételSebességtípusFogantyúhosszÁr (ÁFA nélkül)
A4626.5 "PirosKorrózióálló festék10.25 "Acél15:1Csigakerék9"€771.08
BM40227 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont9"Acél2.85:1Fogaskerék8.5 "€746.04
CM4022PB7 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont12.125 "Acél2.85:1Fogaskerék11 "€914.46
D4622PB7.5 "PirosZománc11 13 / 16 "Acél15:1Csigakerék8.5 "€1,425.52
EM4042PBSS8.25 "TermészetesElektropolírozott13 25 / 32 "Rozsdamentes acél3.83:1Fogaskerék11 "€2,282.04
CM431210 "IrizálóCinkkel bevont12 11 / 16 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,292.00
EM4312PBSS10 "TermészetesElektropolírozott14.5 "Rozsdamentes acél14.7:1Fogaskerék11 "€2,638.26
F47210 "PirosKorrózióálló festék12 "Acél24:1Csigakerék7.25 "€1,550.52
CM4312PB10 "IrizálóCinkkel bevont14.5 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,528.81
G4WM213.5 "PirosZománc15 9 / 16 "Acél32:1Csigakerék10.5 "€2,221.83
H482B14 "PirosZománc21 "Acél26:1Csigakerék18.375 "€4,890.41
F48214 "PirosKorrózióálló festék19 "Acél26:1Csigakerék12.25 "€3,220.54
IM45215.25 "PirosKorrózióálló festék22 "Acél19.54:1Fogaskerék18.63 "€3,671.27
JM452B15.25 "PirosKorrózióálló festék22 "Acél19.54:1Fogaskerék18.375 "€4,138.99
KM49220.375 "PirosKorrózióálló festék25 "Acél25:1Fogaskerék22.5 "€4,485.56
LM492B20.375 "PirosKorrózióálló festék25 "Acél25:1Fogaskerék18.5 "€5,242.58
DUTTON-LAINSON -

WG2000 sorozatú csigahajtómű-csörlők

A Dutton-Lainson WG2000 sorozat csigakerekes csörlőit vontatási és emelési alkalmazásokhoz tervezték, vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt. Ezek az egységek merev, hegesztett orsóval rendelkeznek, amely szükségtelenné teszi a szabadonfutó üzemmódot vagy más mechanizmusokat, és automatikusan leállítja a forgást, ha a forgattyú leállítja, ezáltal rögzíti a terhelést. Egyes modellek 5/8 hüvelykes hatlapú meghajtással vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a működést egy közvetlenül a hajtótengelyre akasztható elektromos fúró segítségével, ami növeli a sebességet és a termelékenységet. Minden egység RoHS-kompatibilis, horganyzott TUFFPLATE bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely háromszoros korrózióállóságot biztosít, mint a szabványos horganyzás.
Raptor Supplies Dutton-Lainsont is kínálja DL sorozatú kézi csörlőkracsnis mechanizmussal rendelkezik a terhelések vízszintes eltolásához 2000 fontig.

StílusModellTételTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AWG2000Fogaskerék csörlő6.593€130.73
BWG2000HEXGear csörlő Hex Drive-tal5 29 / 32 "€196.50
VESTIL -

Kézi csörlők

StílusModellSzélességAlaplap hosszaAlaplap szélességeKapacitásMélységÁttételFogantyúhosszMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AHWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€479.74
BHWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€878.26
CHWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€1,054.84
VESTIL -

Kézi és csigahajtóműves kézi csörlők

StílusModellKapacitásszínekMélységDob kapacitásMagasságSzélességDrótkötél Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AHWG-600600 lbs.narancs9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "€507.44
BHWV-10001000 lbs.Kék7"45 ft.7"10.25 "1 / 4 "€613.17
DAYTON -

Kézi csörlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AOZ1500BWSS€1,226.56
ajánlatkérés
BOZ1000BWSS€667.90
ajánlatkérés
OZ LIFTING PRODUCTS -

Kézi csörlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AOZ1500BW€316.26
BOZ2000BW€393.22
COZ2000BWSS€1,449.39
DUTTON-LAINSON -

Nagy teherbírású fékcsörlők

A Dutton-Lainson nagy teherbírású fékcsörlőit arra tervezték, hogy a terheket a kívánt magasságban tartsák, és megakadályozzák azok leesését be- és kirakodás közben. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 3500 lb terhelést is képesek tartani, és automatikus megszakításokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák leesésüket. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgatás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek porszórt vagy horganyzott kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AB1202BBronzPorbevonatú4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€165.29
BB3503EzüstCinkkel bevont18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€427.35
DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlők meghúzása

A Dutton-Lainson húzó típusú homlokkerekes kézi csörlők vízszintes be- és kirakodási alkalmazásokhoz készültek. Ezek az acél kézi csörlők maximális tartási kapacitása 3200 lb, és porszórt bevonatúak a korrózió elleni védelem érdekében. Öntött markolattal borított acél fogantyúval vannak felszerelve a könnyű fogaskerekű forgatás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek 3.7:1 és 5.4:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€61.97
BDL3200A5.4:1, 17.3:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€195.99
DUTTON-LAINSON -

Spur Gear kézicsörlők

A Dutton-Lainson homlokkerekes kézi csörlők a terhek kívánt magasságban tartására és a tárgyak pótkocsiból történő be-/kirakodására szolgálnak; ideális raktári és ipari emelési alkalmazásokhoz. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 1200 lb terhelést is képesek megtartani. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgathatóság érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek 5.4:1 és 4.4:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁttételTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADLB800A4.4:1Kézi csörlő5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€119.95
BDLB1205A5.4:1Kézi csörlő fékkel6.75 "7.5 "6.5 "€118.63
DUTTON-LAINSON -

DL sorozatú racsnis kézi csörlő

A Dutton-Lainson húzós homlokkerekes kézi csörlők a rakományok vízszintes eltolására szolgálnak pótkocsikban és szállítókocsikban. Ezek az acél kézi csörlők porszórt vázzal rendelkeznek a korrózió elleni védelem érdekében, és maximális tartási kapacitásuk 2500 font. A gyors működés érdekében racsnis fogantyúval, gumírozott fogantyúval a kényelem és a könnyű húzás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek horganyzott kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADL1800ARéz bronz metálPorbevonatú10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€142.68
BDL1402ARéz bronz metálPorbevonatú4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€74.74
CDL2500ABRéz bronz metálPorbevonatú17.3:1, 5.4:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€195.77
DDL900AEzüstCinkkel bevont3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14
DAYTON -

Kézi csörlő Spur Gear 2000 lb rozsdamentes acél fékkel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36WG03AH7MDL€3,973.31
SUPCO -

Kézi csörlő sarkantyú nélküli fogaskerék 250 lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATP1AG6DKJ€355.45
DUTTON-LAINSON -

Mennyezetre szerelhető csörlőfék, ezüst színű keret, acél váz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B4010AG3RCM€611.13
DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlő hevederrel, sarkantyús fogaskerékkel, 3.7: 1 sebességfokozat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FKE5AG6PUD€82.92
FERVI -

Kézi működtetésű csörlő, fékkel, max. 450 kg. Betöltés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0590CJ4LED€93.24
Lásd a részleteket
FERVI -

Mini kézifék, 270 mm működési hossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0483CF3RNH€379.63
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális súly, amit egy kézi csörlő elbír?

Ezeket a kézi csörlőket 2600 font maximális terhelés kezelésére tervezték.

Használhatók-e a Dayton kézi csörlők nedves vagy korrozív környezetben?

Igen, a Dayton kézi csörlők rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készülnek, elektropolírozott vagy horganyzott felülettel, hogy ellenálljanak a nedves és korrozív környezetnek.

Mik azok a csigakerekes csörlők?

A kézi csörlők csigakerekei az erő és a mozgás átvitelére szolgálnak a nem metsző tengelyek között a terhek emelésére. Ezek a csigakerekes csörlők ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?