Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore keménységmérő, 10 N keménységmérő erő, 1 kijelzés, Shore D | CE8JVM

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore keménységmérő, 10 N keménységi teszterő, 1 kijelzés, Shore D

Raktáron
Tétel: CE8JVM Modell: HBD 100-0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€243.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
A tok szélessége115mm
Ház mérete115 x 60 x 25 mm
Ház magassága25mm
Ház hossza60 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
EgységekD part

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.453
Hajó magassága (cm)5.2
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)14.7
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekÁr
KERN AND SOHN HB0 100-0 Shore keménységmérő, 10 N keménységi teszterő, 1 kijelzés, Shore A0 | CE8JVK HB0 100-0Part A0€212.48
KERN AND SOHN HBA 100-0 Shore keménységmérő, 10 N keménységmérő erő, 1 kijelzés, Shore A | CE8JVL HBA 100-0Shore A€176.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HBD 100-0 Shore keménységmérő, 10 N keménységi teszterő, 1 kijelzés, Shore D
€243.04 /Mértékegység