KERN AND SOHN HMO Leeb Impact Hardness Tester, 170 To 960, Measuring Range, 1 HLx Readability | CE8JYX

KERN AND SOHN HMO Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYX Modell: HMO

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,939.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége24mm
Kijelző típusaÉrintse meg az LCD-t
Ház mérete24 x 83 x 135 mm
Ház magassága135 mm
Ház hossza83 mm
Bemeneti feszültség110 és 240 V között
Maximum HLx960
Minimális HLx170
TápegységPower Adapter
olvashatóság1 HLx
ÉrzékelőD
EgységekHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)8.3
Hajó hossza (cm)28
Hajószélesség (cm)37.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKijelző típusaHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségEgységekÁr
KERN AND SOHN HN-D Leeb Impact Hardness Tester, 170 To 960, Measuring Range, 1 HLx Readability | CE8JZA HN-DLCD22 x 35 x 147 mm147 mm35 mm100 és 240V közöttHB, HL, HRB, HRC, HV€1,353.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HMO Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság
€2,939.71 /Mértékegység