AMS

Az AMS katalógusa talajfúrókat és szondákat, talajgáz-mintavevőket, iszap- és üledékmintavevőket és geotechnikai vizsgálóberendezéseket tartalmaz. AMS talajfúrók Felszínen vagy annak közelében bolygatott talajminták vételére használják. Gumi markolatú keresztfogantyúval vannak felszerelve, hosszabbítóval a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében. Rozsdamentes acél hengerrel és magas széntartalmú acél bitekkel rendelkeznek, keményfém vágóéllel, hogy ellenálljanak a kemény terephasználatnak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

AMS talajmag-mintavevő készletek

Talajmag mintavételi készletekAdjon minőségi mintákat a pontos talajvizsgálati alkalmazásokhoz. Tartalmazza a cserélhető hegyű szondát mintahellyel, keresztfogantyúval, állítható talppal, talaj ejektor kanállal, tisztító kefével, villáskulccsal, fogazott heggyel, hármas ólommal repített csigával, kompakt hordtáskával és tolókalapács(41 termék)

AMS talajmag-mintavételi tartozékok

Talajmag mintavételi tartozékokTartalmaz adaptereket, csigahegyeket, vászontokokat, csappantyúkat, magmintavevő csigahegyekkel, pohárbetéteket, pohárkészleteket, hengercsatlakozásokat, kettős talajcsigákat / mintavevő készleteket, zárókupakokat, zárókupak-betéteket, fedél-visszacsapó szelepsapkákat és gázgőz-szondahosszabbítókat(191 termék)

AMS talajfúró tartozékok

Talajcsiga tartozékokTartalmaz adaptereket, csigahegyeket, keresztfogantyúkat, hosszabbítókat, ujjgyűrűket, lépcsőket és csúszókalapácsokat, amelyek alkalmasak talajfúrókkal való használatra, hogy felborult talajmintákat vegyenek a felületről vagy annak közelében(195 termék)

AMS keménységmérők

Keménységmérők(1 termék)

AMS kotrógépek

ÚszódarukRozsdamentes acél / porszórt szénacél kotrógépek mintavevő kamrával, amely lehetővé teszi a víz áramlását a telepítés során, valamint csökkenti a frontális lökéshullámokat. Kétirányú rugós mechanizmussal van beépítve, amely az alsó felülettel való érintkezéskor aktiválódik(4 termék)

AMS talajgáz/gőz szonda tartozékok

Talajgáz / gőzszonda tartozékokIdeális talaj- vagy gázmegfigyelési és felmérési műveletekhez, valamint sekély talajvíz minták vételéhez. Használható AMS Retract-A-Tip, AMS dedikált hegyű és vákuumszivattyúkkal a minták gyűjtésére. Külön kivehető aljzatok is kaphatók(4 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az AMS MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Humboldt-modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies az egyenértékű AMS talajmintavevő csigákkal rendelkezik. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

Az AMS talajmag-mintavevők és -fúrók 4-8 ​​láb vagy 11-60 hüvelyk hosszúságban kaphatók. Ezek a talajfúrók kis és nagy méretben kaphatók. Ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Amsről

Az AMS katalógusa talajfúrókat és szondákat, talajgáz-mintavevőket, iszap- és üledékmintavevőket és geotechnikai vizsgálóberendezéseket tartalmaz. AMS talajfúrók Felszínen vagy annak közelében bolygatott talajminták vételére használják. Gumi markolatú keresztfogantyúval vannak felszerelve, hosszabbítóval a felhasználó fáradtságának csökkentése érdekében. Rozsdamentes acél hengerrel és magas széntartalmú acél bitekkel rendelkeznek, keményfém vágóéllel, hogy ellenálljanak a kemény terephasználatnak.

Főbb kereskedelmi nevek

Tapertop Bailers

Tapertop Bailers

Lehetővé kell tenni a reprezentatív mintavételt olyan lyukakból, amelyek belső átmérője legalább 2 hüvelyk. Rozsdamentes acél test a szerkezeti merevség érdekében, elkeskenyedő tetővel és hurokkal a feszültség viselésére. A teflon ellenőrző golyó és az alsó rögzítés biztosítja a tapadásmentes teljesítményt. Az alsó rögzítés könnyen eltávolítható ...

fertőtlenítés. Kúpos, félig zárt felsőrészek megkönnyítik a kútból való visszanyerést és védenek az idegen anyagoktól.

PowerProbes

PowerProbes

Pótkocsikra, pickup teherautókra, lánctalpokra és különféle AMS közvetlen tolóberendezésekre szerelhető. Lehetővé teszi az épületeken belüli vagy a terepterületeken belüli területek elérését. Talajgáz, talajvízminták és talaj kinyerésére tervezték.

Ams versenyelőnyök

Direct Push technológia

Direct Push technológia

Közvetlen tolóberendezések sokoldalúságot és könnyű mobilitást kínálnak. A hidraulikus kalapács és a szerelék statikus súlyának használatával lehetővé teszi a közvetlen tolószerszámozást a nem konszolidált anyagokba. Használjon hidraulikus nyomást, hogy a szerszámokat a felszín alá hajtsa, de ne távolítsa el a talajt, ami nagyon kicsi fúrást eredményez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni a talajszondát?

  • Helyezze a hegyes végét a talajba.
  • Tolja olyan mélyre, amennyire csak tudja, majd lassan húzza fel.
  • Ez segít több rétegben mintát venni a talajból, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az egész edényben érezze a nedvességszintet.

Milyen mélyre kell venni a talajmintákat?

  • Kertek és termesztett növények - 0-6 hüvelyk
  • Legelők és pázsitok - több mint 6 hüvelyk (növényi maradványok eltávolítása)
  • Gyümölcsös növények és fák - 2 mintát kell venni; az egyik 0-8 hüvelyk, a másik pedig 8-16 hüvelyk mélységben.