Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HMM Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYU Modell: HMM

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,717.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Akkumulátor3 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése30 óra.
A tok szélessége150mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete150 x 80 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza80 mm
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok. C
Maximum HLx960
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Minimális HLx170
olvashatóság1 HLx
ÉrzékelőD
EgységekHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.56
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)28
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaÁr
KERN ÉS SOHN HMM-NP Leeb ütési keménységmérő, 170-től 960-ig, mérési tartomány, 1 HLx Olvashatóság | CE8JYW HMM-NP30 x 80 x 150 mm150 mm€1,542.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HMM Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság
€1,717.26 /Mértékegység