REED INSTRUMENTS

A REED Instruments 2004 óta kínál minőségi hordozható precíziós teszteket és mérőműszereket. A Wilmingtonban (Egyesült Államok, North Carolina) székhellyel rendelkező márka termékei a HVAC berendezések, főzőberendezések, laboratóriumi minták és autók akusztikai és hőszintjét mérik a biztonságos munkakörülmények fenntartása érdekében. KATT ide

Szűrő

Test Instruments

Laboratóriumi kellékek

Kéziszerszámok

Elektromos

HVAC és hűtés

Biztonság

Power Tools

Anyagmozgatás

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Test Instruments Szűrő

Nemelektromos tulajdonságok teszteléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Borescope tartozékok

    Gömbvezetők, kamerakábel-hosszabbítók, kamerafejek, vevőkészülékek, 9 mm-es hosszabbítókkal és csúszókákkal ellátott fényképezőgépek széles választéka; ideálisan használható boreszkópokkal a nehezebben elérhető területeken történő jobb megvalósíthatóság érdekében

  • A bevonat vastagságmérője

    Mágneses és nem mágneses fémfelületek bevonatvastagságának mérésére szolgál. Tartalmazza a nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelzőket, a nulla gombokat a gyors beállításhoz, az automatikus kalibrálást és az alacsony elemszint jelzőket

  • Környezeti mérők

    Hordozható és könnyen állítható környezeti mérők a szél sebességének, hőmérsékletének, relatív páratartalmának és alfa / béta / gamma / röntgensugárzásának pontos mérésére és naplózására

  • Erőmérő tartozékok

    Tartalmaz ékfogókat, amelyek erőmérőkkel használhatók a vizsgált anyag helyben tartására

  • Erőmérők
  • Fénymérők

    Mérje meg a szórt fény mennyiségét a filmben és a fotózásban, valamint figyelje az új világítási rendszerek telepítését. A felbontások optimalizálásához automatikus távolságmérési lehetőséget és alacsony akkumulátorszint-jelzőt / automatikus kikapcsolási mechanizmust kínál. Kapható 20k, 50k, 100k Lux értékekben

  • Mágneses tér mérése

    Alkalmas környezeti elektromágneses mezők (mind AC, mind DC) mérésére milliGauss és microTesla egységekben hall effekt típusú érzékelőkkel. Maximális / minimum és adattartó funkciók, N / S pólusjelzés, nulla beállítási lehetőség, könnyen leolvasható LCD képernyő és automatikus kikapcsoló mechanizmus

  • Nedvességmérő tartozékok

    A fa nedvességtartalmának tesztelői a különböző fafajták nedvességtartalmát mérik. Tartalmaz egy ATC (automatikus hőmérséklet-kompenzáció) szondát a fokozott pontosság érdekében, a 2-pontos kalibrálási ellenőrzési funkciót és az alacsony akkumulátorszint-jelzőt automatikus kikapcsoló mechanizmussal

  • Nedvességmérők

    Úgy tervezték, hogy kimutassa a fa és más építőanyagok nedvességtartalmát. Felhasználó által állítható riasztóval és beépített önkalibráló képességgel rendelkezik. Az automatikus kikapcsolás funkció alacsony energiafogyasztást és hosszú akkumulátor-élettartamot biztosít

  • Sugárérzékelők

    Sugárzási szivárgások, a szennyezésre hajlamos területek, a talajban lévő radioaktív lerakódások, röntgenszórók és elveszett anyagok detektálására használt hordozható sugárzásmérők A felhasználó által beállítható riasztások audio / vizuális jelzéshez és belső memória, legfeljebb 4000 adatcsoport tárolási kapacitásával

  • Zajszint kalibrátorok

    Stabil akusztikus jel előállítására szolgál vezérelt frekvencián és amplitúdón a pontos terepi kalibráció elérése érdekében (94 dB és 114 dB). Teljesítse az IEC 60942 2. osztályú szabványokat a +/- 0.5 dB-es pontosság elérésére. Kompatibilis az összes 1/2 hüvelyk átmérőjű mikrofonnal

  • Hangszintmérő tartozékok

    A mikrofonnal használható kompatibilis szélvédőgömbök segítenek csökkenteni a légmozgást és a szélhatásokat, és tisztán tartani a mikrofonkapszulát a szennyeződéstől és a szennyeződéstől. Párosítható a REED Instruments SL-4022 zajszintmérőkkel

  • Hangszintmérők

    Különböző forrásokból származó zaj vagy zajszint intenzitásának mérésére tervezték. Olyan mikrofonnal rendelkezik, amely a beépített membrán segítségével figyeli a légnyomás szintjét. Teljesítse az IEC 60942 2. osztályú szabványokat, hogy a kritikus alkalmazásokban +/- 1.4 dB pontosságot biztosítson

  • Stopperek

    Beépíthető programozható riasztóval, naptári üzemmóddal (nap, hónap, dátum), digitális kijelzővel, 48 hüvelykes zsinórral, CR2032 akkumulátorral / szolárpanellel (egyes modellekben). Az SW700 modell ideális páratartalom, hőmérséklet, hőindex és harmatpont mérésére +/- 3 sec / nap pontossággal

  • Stroboszkóp és fordulatszámmérő tartozékok

    Tartalmazza a kúpokat, az érintkezőket, a tölcséreket és a tengelyeket, a kerékadaptereket, a fényvisszaverő szalagokat és a cserealkatrészeket a forgási sebesség, a frekvencia és a rezgések mérésére a gép alkatrészeiben; ideális szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, motorokhoz és szállítószalagokhoz

  • Stroboszkópok

    Egy forgó tárgy sebességének mérésére és mozgásának fagyasztására szolgál, nagy pontossággal, fizikai érintkezés nélkül. Tartson rajta egy pisztolyfogantyút és egy 4/5 jegyű háttérvilágítású LCD képernyőt, amely gyenge megvilágítás mellett is megjeleníti az eredményeket. Tartozékként állványra szerelhető felszerelést tartalmaz

  • Fordulatszámmérők

    Mérje meg a motorok, szállítószalagok és más mozgó rendszerek forgási sebességét vagy felületi sebességét. Kompakt kialakítású, LCD-kijelzővel felszerelve a mérések +/- 5% pontossággal történő megjelenítéséhez. Az elérhető és érintés nélküli képességekkel integrált modellek is elérhetők

  • Ultrahangos szivárgásérzékelők

    40 kHz-es jelet generáló ultrahangos adóval ellátva, amely segíti a nyomás, vákuum, víz, gáz vagy levegő által okozott szivárgások azonosítását és pontos meghatározását. Jöjjön fülhallgató-csatlakozóval és fülhallgatóval hangos környezetben történő használatra

  • Ultrahangos vastagságmérő

    Mérje meg az acél, az öntöttvas, az alumínium, a vörös réz, a sárgaréz, a cink, a kvarcüveg, a polietilén, a PVC, a szürkeöntvény és a gömbölyű öntöttvas vastagságát. Alacsony akkumulátorszint jelzővel rendelkezik a zavartalan működés érdekében. NIST tanúsítvánnyal elérhető modellek

  • Ultrahangos vastagságmérő tartozékok

    Kompatibilis ultrahangos vastagságmérőkkel a vízszintes és a felső felületeken való tapadáshoz; alkalmas vas, acél, alumínium és titán munkadarabokhoz. Vízoldható tulajdonságokat mutat -10 és 210 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérséklet-tartományban

  • Rezgésmérő tartozékok

    Tartalmazza az adatgyűjtő szoftvert a valós idejű rögzített adatok megfigyeléséhez, majd halmozza fel őket a képernyőn való megjelenítéshez. Kompatibilis a Microsoft Windows 98, 7, Vista és XP rendszerekkel. Külön USB kábelek használhatók a REED SD sorozatú adatgyűjtőkhöz is

  • Rezgésmérők

    Egy egyedi, mágneses talppal ellátott rezgésérzékelővel integrálva a gépek rezgési szintjeinek meghatározásához, valamint a sebesség és a gyorsulás változásainak nyomon követéséhez. Könnyen olvasható, háttérvilágítással ellátott LCD képernyővel jelenítheti meg az eredményeket +/- 5% pontossággal, valamint állványra szerelhető, helyhez kötött használatra

Elektromos áram teszteléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • AC áramválasztók

    15A-os váltóáramú elosztók, amelyek biztonságos árammérést biztosítanak 2 vagy 3 vezetékes tápkábeleken. Ideális 19 mm feletti pofaméretű bilincsekkel együtt. Biztonsági besorolás: Cat II 600 V

  • Áramköri nyomjelzők

    3 az 1-ben nyomjelzők, amelyeket a megszakító keresők, az áramkör tesztelők és a GFCI aljzat tesztelő egységek funkciójának ellátására terveztek. Adót, vevőt és állítható érzékenységet biztosít a megszakító és egy 9 V-os akkumulátor gyors azonosításához. Névleges feszültség: 90 - 120 VAC

  • Bilincsmérők

    AC / DC bilincsmérők, amelyeket áramváltókkal való használatra terveztek a nagy áramok és feszültségek könnyű mérésére. Gyere műanyag házba, hogy ellenálljon a zord ipari visszaéléseknek

  • Folyamatosság tesztelők

    Akkumulátoros folytonossági tesztelők a hosszú kábelezés azonosításához. Ideális otthoni audio rendszerek / HVAC rendszerek / riasztások telepítéséhez és a biztosítékok, kapcsolók és relék folyamatosságának teszteléséhez. Vizuális (LED) és hallható (sípoló) jelzők

  • Jelenlegi szondák

    Kompakt váltakozó áramú adapterek multiméterekhez használhatók, amelyek 200 A-ig terjedő áramot mérnek. Integrált banándugókkal és 3 láb kábellel

  • Digitális multiméterek

    Zsebméretű digitális multiméterek, amelyeket feszültség, áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia és hőmérséklet mérésére és naplózására használnak

  • Földi földellenállás tesztelők

    A testellenállás és a szivárgási áram mérésére szolgál, és akár 99 leolvasást is képes tárolni. LCD kijelző, alacsony akkumulátorszint-jelző és automatikus kikapcsolás

  • Műszer-kombinációs készlet
  • Szigetelő tesztelők

    Mérje meg a vizsgálati feszültséget és a szigetelési ellenállást 250 és 5000 V, illetve 2000 Mega-Ohm és 60 Giga-Ohm között. Alacsony akkumulátorszint-jelzővel és automatikus kikapcsolási lehetőséggel rendelkezik az akkumulátor hosszú élettartama érdekében. A kiválasztott modellek kiegészítő zár funkcióval és függesztőpánttal rendelkeznek a kihangosító működéséhez

  • Milli / mikro ohm mérők
  • Multiméter tartozékok

    A telepítési kiegészítők széles választéka, például aligátor kapcsok és rugós állványok, amelyek ideálisak a REED R5600 szigetelő teszterekhez, és függesztett hevederek a REED R5007 True RMS multiméterekhez

  • Fázis és motor forgásmérők
  • Teljesítménymérők és analizátorok
  • Receptacle és GFCI tesztelők
  • Tesztklipek és szondák
  • Tesztelő műszer hordtáskák
  • Vizsgálati ólomkészletek
  • Feszültségérzékelők

Adatok rögzítéseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos tulajdonságok adatgyűjtői

    Akkumulátoros kettős bemenetű adatgyűjtők a feszültség és az áram mérésére és tárolására. Jöjjön hálózati adapter, szoftver CD és USB kábel

12

A REED INSTRUMENTS-ről

A REED Instruments kiterjedt katalógusa digitális zajszintmérőket, kalibrátorokat, nedvességmérőket, sugárzásérzékelőket, távolságmérőket, környezetmérőket, rezgésmérőket és ezek tartozékait tartalmazza. A márka digitális hangszintmérők rendelkezik mikrofonnal a hangszint mérésére. Hátraemelő LCD-vel rendelkeznek az egyszerű megfigyelés érdekében. Ezek a CE-tanúsítvánnyal rendelkező mérők alacsony töltöttségi szint jelzővel és automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek, amely kikapcsolja őket, ha 5 percnél hosszabb ideig nem használják őket. REED hangszerek infravörös hőmérők hallható és látható riasztásokkal figyelmeztetik a felhasználókat a szélsőséges értékekre. Lehetővé teszik a felhasználók számára a hőmérséklet mértékegységek (Celcius / Fahrenheit) váltását, és kioldózárral rendelkeznek az egyszerű, folyamatos monitorozás érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A REED Instruments cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Extech, Fervi és General Tools termékekre. Tehát ha a REED Instruments hang- vagy rezgésmérőit keresi, amelyek vagy elavultak, vagy elfogytak, akkor nagy eséllyel rendelkezünk egyenértékű termékekkel.

Szállítás

A REED Instruments termékei kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet csak a maximális hangszinteket megtekinteni a REED hangszintmérők használata közben?

  • Nyomja meg a 'MAX/HOLD' gombot a maximális rögzített értékek megjelenítéséhez.
  • Ebben az üzemmódban a mérő csak akkor frissít, ha az aktuális maximális értéknél magasabb értéket észlel.

Hogyan mérjük a fényes és polírozott fémfelületek hőmérsékletét?

  • Fedje le a fémfelületet maszkolószalaggal vagy lapos fekete festékkel.
  • Hagyja, hogy a szalag elérje az alatta lévő anyag hőmérsékletét.
  • Mérje meg a szalag hőmérsékletét a fent említett módon.

Hogyan rögzíthetünk rezgés-, hang- vagy hőszintet hosszú ideig?

A márkaé R1500 könnyű állvány ideális hosszú távú mérésekhez. Ez az állvány adapterrel rendelkezik, amellyel bármilyen mérőt könnyedén felszerelhet, és mozdulatlanul tartja őket, hogy elkerülje a zavarást.

Mire használhatók az anemométerek?

REED műszerek anemométerek Mérje meg és naplózza a szélsebesség, hőmérséklet, nyomás és relatív páratartalom adatait a HVAC javításához, a hűtés szervizeléséhez és a szűrő eltömődésének észleléséhez.

Exkluzív márka termékek