Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HMM-NP Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYW Modell: HMM-NP

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,542.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeménységmérő készülék
Akkumulátor3 x 1.5V AAA
A tok szélessége30mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete30 x 80 x 150 mm
Ház magassága150 mm
Ház hossza80 mm
Maximum HLx960
Mérési tartomány170–960 hl
Minimális HLx170
olvashatóság1 HLg
ÉrzékelőD
EgységekHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)34
Hajószélesség (cm)45
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaÁr
KERN ÉS SOHN HMM Leeb ütési keménységmérő, 170-től 960-ig, mérési tartomány, 1 HLx Olvashatóság | CE8JYU HMM150 x 80 x 30 mm30 mm€1,717.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HMM-NP Leeb ütési keménységmérő, 170-960, mérési tartomány, 1 HLx olvashatóság
€1,542.62 /Mértékegység