Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL M-2-24 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 24 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7VZB Modell: M-2-24
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
€48.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 118 "
színekFekete
durométert(-/+5) 70
Keménység(+/-5) 70
Magasság1.5 "
Hole Dia.7 / 8 "
Hossz24 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.1 / 2 "
A rögzítő furatok száma2
Teljes mélység24 "
Csomag mérete1
Pad hossza24 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége2"
Szélesség1.82 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1MagasságHole Dia.HosszSzerelő furat átmérője.Pad hosszaPad szélességeÁr
VESTIL M-2-12 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 12 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
VESTIL M-2-120 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 120 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk szélesség | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
ajánlatkérés
VESTIL M-2-18 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 18 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
VESTIL M-2-36 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 36 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.62
VESTIL M-4-12 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 12 hüvelyk x 4.25 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€44.84
VESTIL M-4-120 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 120 hüvelyk x 4.25 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
ajánlatkérés
VESTIL M-4-18 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 18 hüvelyk x 4.25 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€60.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL M-2-24 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 24 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk
€48.44 /Mértékegység