VESTIL Laminált dokkoló lökhárítók


Szűrő
Konzol középmélysége: 3" , Konzol középső magassága: 3" , Konzol középhossza: 12 " , Szín: Fekete , Csomag méret: 1 , Rúd anyaga: Acél , Összekötő rúd átmérője: 3 / 4 "
StílusModellPad hosszaCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2Pad szélességeSzélességMagasságHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
1014-4.5
4.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€135.12
B
1018-4.5
4.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.32
C
1214-4.5
4.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€107.39
D
1014-4.5F
4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.18
E
1036-4.5
4.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€204.34
F
1218-4.5
4.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€135.11
G
1096-4.5
4.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€708.50
ajánlatkérés
H
1030-4.5
4.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€161.03
I
1224-4.5
4.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€162.83
J
1230-4.5
4.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€190.55
K
624-4.5
4.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Szövet erősített gumi€108.92
L
1012-4.5
4.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€84.80
M
1024-4.5
4.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€138.53
N
1236-4.5
4.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€239.02
O
1212-4.5
4.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.18
P
1296-4.5
4.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€743.17
Q
636-4.5
4.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Szövet erősített gumi€131.58
R
1214-4.5F
4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Szövet erősített gumi€126.38
S
1236-6
6"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€261.58
T
1224-6
6"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€207.83
U
1296-6
6"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€951.05
V
1230-6
6"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€223.40
W
1036-6
6"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€308.36
X
1214-6
6"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€133.31
Y
1012-6
6"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€110.86
ajánlatkérés
Z
1018-6
6"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€159.30
A1
1014-6
6"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€112.54
B1
1218-6
6"18 "40.12 "14.5 "20.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€180.09
C1
1212-6
6"12 "7.8125 "8.5 "14.5 "12 "6"Szövet erősített gumi€126.40
D1
1030-6
6"30 "5.5 "26.24 "32.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€240.75
E1
1024-6
6"24 "5.5 "20.25 "26.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€166.23
ajánlatkérés
F1
V-1120-6
20 "15.75 "-7.25 "13.25 "20 "6"Gumi€178.22
G1
V-1120-4.5
20 "16.5 "11 "7.25 "13.25 "20 "4.5 "Gumi€141.90
H1
V-1124-4.5
24 "20.5 "11 "7.25 "13.25 "24 "4.5 "Gumi€171.36
I1
V-1124-6
24 "20 "-7.25 "13.5 "24 "6"Gumi€242.30
J1
V-1130-6
30 "26 "-7.25 "13.25 "30 "6"Gumi€287.39
K1
V-1130-4.5
30 "9.9375 "-7.25 "13.25 "30 "4.5 "Gumi€240.73
L1
V-1136-6
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "6"Gumi€318.55
M1
V-1136-4.5
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "4.5 "Gumi€216.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?