VESTIL M-6-36 extrudált lökhárító, sárvédő lökhárító, 36 hüvelyk x 6 hüvelyk x 6 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7VZT Modell: M-6-36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 115 "
színekFekete
durométert(-/+5) 70
Keménység(+/-5) 70
Magasság6"
Hole Dia.1 3 / 8 "
Hossz36 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
A rögzítő furatok száma3
Teljes mélység36 "
Csomag mérete1
Pad hossza36 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége6"
Szélesség6.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1MagasságHole Dia.HosszSzerelő furat átmérője.Pad hosszaPad szélességeÁr
VESTIL M-2-12 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 12 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€42.25
VESTIL M-2-120 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 120 hüvelyk hosszú, 2 hüvelyk szélesség | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€120.23
ajánlatkérés
VESTIL M-2-18 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 18 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€45.69
VESTIL M-2-24 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 24 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"€48.44
VESTIL M-2-36 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 36 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1.75 hüvelyk méret | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€72.62
VESTIL M-4-12 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 12 hüvelyk x 4.25 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€44.84
VESTIL M-4-120 extrudált gumis sárvédő lökhárító, 120 hüvelyk x 4.25 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL M-6-36 extrudált lökhárító, sárvédő lökhárító, 36 hüvelyk x 6 hüvelyk x 6 hüvelyk méret
€212.84 /Mértékegység