VESTIL L-1818-4 targonca keskeny árbocú, rögzített villa, 63 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9VQW Modell: L-1818-4Kereszthivatkozás: 3KR72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Horgonycsavar átm.1"
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 110 "
Lökhárító anyagaSzálerősítésű öntött primer gumi
Lökhárító alakjaL-alakú
színekFekete
Magasság18 "
Hossz4"
AnyagGumi
Szerelő furat átmérője.1"
Rögzítő furatok OC W10-1 / 4 "
Lyukak száma3
Lyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
Teljes mélység4"
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség18 "
Csomag mérete1
Pad hossza18 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége4"
Vetítés4"
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.65
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód4016940000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHorgonycsavar átm.Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1MagasságHosszSzerelő furat átmérője.Pad hosszaPad szélességeÁr
VESTIL T-22 speciális T alakú öntött lökhárító, 3 hüvelyk x 22 hüvelyk x 22 hüvelyk méret | AG8AAE T-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "€162.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL L-1818-4 targonca keskeny árbocú, rögzített villa, 63 hüvelykes
€195.09 /Mértékegység