VESTIL 1218-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 hüvelyk x 14.75 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7KZK

VESTIL 1218-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 x 14.75 hüvelyk x 12 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7KZK Modell: 1218-4.5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 118 "
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 28"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)13 / 16 "
színekFekete
Magasság12 "
Laminálási magasság12 "
Laminálási szélesség14 "
Hossz4.5 "
AnyagSzövet erősített gumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.13 / 16 "
Lyukak száma4
Lyukak száma4
Teljes mélység4.5 "
Csomag mérete1
Pad hossza4.5 "
Pad anyagSzövet erősített gumi
Pad szélessége14 "
Vetítés4 1 / 2 "
Rúd anyagaAcél
Rúd átmérője3 / 4 "
Szélesség20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)51.44
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPad hosszaCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2Pad szélességeSzélességMagasságHosszAnyagÁr
VESTIL 1014-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 14 hüvelyk szélesség | AF3URD 8DEY3 1014-4.54.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€135.12
VESTIL 1012-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 hüvelyk x 9 hüvelyk x 10 hüvelyk méret | AG7KYT 1012-4.54.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€84.80
VESTIL 1014-4.5F laminált dokkoló lökhárító, 4.5 hüvelyk x 10 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7KYU 1014-4.5F4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.19
VESTIL 1014-6 laminált dokkoló lökhárító, 6 hüvelyk x 11 hüvelyk x 10 hüvelyk méret | AG7KYV 1014-66"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€112.54
VESTIL 1018-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 hüvelyk x 15 hüvelyk x 10 hüvelyk méret | AG7KYW 1018-4.54.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€114.32
VESTIL 1018-6 laminált dokkoló lökhárító, 6 hüvelyk x 15 hüvelyk x 10 hüvelyk méret | AG7KYX 1018-66"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Szövet erősített gumi€159.30
VESTIL 1024-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 hüvelyk x 21 hüvelyk x 10 hüvelyk méret | AG7KYY 1024-4.54.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Szövet erősített gumi€138.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL 1218-4.5 laminált dokkoló lökhárító, 4.5 x 14.75 hüvelyk x 12 hüvelyk méretű
€135.11 /Mértékegység