VESTIL DBE-10-4 Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8HNF Modell: DBE-10-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€176.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Horgonycsavar átm.5 / 8 "
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 15"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 4 "
színekFekete
Magasság3"
Hossz10 "
AnyagGumi
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Lyukak száma2
Csavarlyukak száma2
Lyukak száma2
Teljes mélység10 "
Csomag mérete4
Pad hossza10 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége4.5 "
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLyukak számaCsomag méretePad hosszaÁr
VESTIL DBE-10-1 Edzett formázott gumi lökhárító, egy 10 hüvelykes méretű | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€51.96
VESTIL DBE-20-1 Edzett formázott gumi lökhárító, egy 20 hüvelykes méretű | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "€91.78
VESTIL DBE-30-1 Edzett öntött gumi lökhárító, egy 30 hüvelykes méretű | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€126.38
VESTIL DBE-30-2 targonca állítható emelővilla, 118 hüvelykes méret | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€230.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBE-10-4 Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret
€176.62 /Mértékegység