Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL TB-10 pótkocsi daru lökhárító, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 hüvelykes méret | AG8ACD

VESTIL TB-10 pótkocsi daru lökhárító, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG8ACD Modell: TB-10
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
€43.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi / daru dokkoló lökhárító
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 12.625 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)5 / 8 "
színekFekete
Magasság2.94 "
Hossz6"
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.5 / 8 "
Lyukak száma2
Csavarlyukak száma2
Lyukak száma2
Teljes mélység6"
Csomag mérete1
Pad hossza6"
Pad anyagGumi
Pad szélessége3"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)7.46
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4016940000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2Pad hosszaPad szélességeSzélességszínekMagasságÁr
VESTIL TB-20 pótkocsi daru lökhárító, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 hüvelykes méret | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Fekete3.5 "€44.88
VESTIL TB-70 pótkocsi daru lökhárító, 2 x 2 x 16 hüvelykes méret | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Fekete2"€44.85
VESTIL TB-70-Y Pótkocsi/daru lökhárító, sárga | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Sárga2"€53.54
VESTIL TB-90 pótkocsi daru lökhárító, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, hüvelykes méret | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Fekete3.75 "€69.07
VESTIL TB-10-2 pótkocsi és daru lökhárító, 6 hüvelyk hosszú, 3-1/2 hüvelyk szélesség | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Fekete2.94 "€71.40
ajánlatkérés
VESTIL TB-20-2 pótkocsi és daru lökhárító, 6 hüvelyk hosszú, 3 hüvelyk szélesség | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Fekete3.5 "€74.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TB-10 pótkocsi daru lökhárító, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 hüvelykes
€43.06 /Mértékegység