Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RDB-200 lekerekített gumidóm lökhárító, 2 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7XXB Modell: RDB-200
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
€217.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
színekFekete
Dome Dia.2"
Magasság1"
Hossz2"
AnyagGumi
MértékegységekCSOMAG
Teljes mélység2"
Csomag mérete15
Pad hossza2"
Pad anyagGumi
Pad szélessége2"
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3909501000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDome Dia.MagasságHosszCsomag méretePad hosszaPad szélességeSzélességÁr
VESTIL RDB-075 lekerekített gumidóm lökhárító, 0.75 hüvelyk x 0.75 hüvelyk méret | AG7XWZ RDB-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "€132.34
VESTIL RDB-125 gumidóm lökhárító, fekete, 1.25 x 1.25 hüvelykes | AG7XXA RDB-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "€185.84
VESTIL RDB-250 lekerekített gumidóm lökhárító, poliuretán, 2 hüvelyk x 2.5 hüvelyk méret | AG7XXC RDB-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "€225.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDB-200 lekerekített gumidóm lökhárító, 2 x 2 hüvelyk
€217.18 /Mértékegység