Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BS-12 Counter kiegyensúlyozott motoros emelő, 118 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7MTE Modell: BS-12
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
€51.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált lökhárító ütköző
Horgonycsavar átm.3 / 8 "
Horgony típusaLapos fejű
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 16"
színekFekete
Magasság1.25 "
Hossz12 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Horgonycsavar száma2
Teljes mélység12 "
Csomag mérete1
Pad hossza12 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége5.5 "
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)13.02
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1HosszPad hosszaÁr
VESTIL BS-18 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "€56.92
VESTIL BS-24 Állítható targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€69.07
VESTIL BS-36 fix targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "€86.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BS-12 Counter kiegyensúlyozott motoros emelő, 118 hüvelykes méret
€51.91 /Mértékegység