VESTIL B-818-SF öntött acélból készült gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 18 hüvelyk x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7MHY Modell: B-818-SF

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Horgonycsavar átm.3 / 4 "
Lökhárító anyagaAcél
színekFekete
Magasság8"
Hossz2.5 "
AnyagÖntött gumi, acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Lyukak száma2
Lyukak száma2
Teljes mélység2.5 "
Csomag mérete1
Pad hossza2.5 "
Pad anyagÖntött gumi
Pad szélessége18 "
Vetítés2 1 / 2 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4016940000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaHorgonycsavar átm.Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Pad hosszaPad szélességeSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2MagasságÁr
VESTIL B-1213-4 formázott gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méret | AG7MHC B-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€103.85
VESTIL B-1213-4PF PVC öntött gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méret | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€169.76
VESTIL B-1224-3 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 3 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7MHE B-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
VESTIL B-1224-6 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 6 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7MHF B-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.95
VESTIL B-516 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 16 hüvelyk x 5 hüvelyk méret | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
VESTIL B-516-SF acélból öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 16 hüvelyk x 5 hüvelyk méret | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
VESTIL B-818 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 18 hüvelyk x 8 hüvelyk méret | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€77.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL B-818-SF öntött acélból készült gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 18 hüvelyk x 8 hüvelyk
€136.63 /Mértékegység