Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BS-18 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7MTF Modell: BS-18
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
€56.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált lökhárító ütköző
Horgonycsavar átm.3 / 8 "
Horgony típusaLapos fejű
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 112 "
színekFekete
Magasság1.25 "
Hossz18 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Horgonycsavar száma2
Teljes mélység18 "
Csomag mérete1
Pad hossza18 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége5.5 "
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)13.02
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1HosszPad hosszaÁr
VESTIL BS-12 Kiegyensúlyozott motoros emelő, 118 hüvelykes méret | AG7MTE BS-126"12 "12 "€51.91
VESTIL BS-24 Állítható targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "€69.07
VESTIL BS-36 fix targonca, motoros emelővel, 118 hüvelykes méret | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "€86.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BS-18 targonca ellensúly, 1100 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes méret
€56.92 /Mértékegység