VESTIL B-1213-4PF PVC öntött gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méret | AG7MHD

VESTIL B-1213-4PF PVC előlapon öntött gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7MHD Modell: B-1213-4PF

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Horgonycsavar átm.3 / 4 "
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 140.12 "
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 26.9375 "
Lökhárító anyagaMűanyag
színekFekete
Magasság13 "
Hossz4"
AnyagÖntött gumi, műanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Lyukak száma4
Csavarlyukak száma4
Lyukak száma4
Teljes mélység4"
Csomag mérete1
Pad hossza4"
Pad anyagÖntött gumi
Pad szélessége12 "
Vetítés4"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)9.84
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)32.54
HS-kód4016940000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaHorgonycsavar átm.Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 1Pad hosszaPad szélességeSzélességCsavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 2MagasságÁr
VESTIL B-1213-4 formázott gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méret | AG7MHC B-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€103.85
VESTIL B-1224-3 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 3 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7MHE B-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
VESTIL B-1224-6 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 6 hüvelyk x 24 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7MHF B-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.95
VESTIL B-516 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 16 hüvelyk x 5 hüvelyk méret | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
VESTIL B-516-SF acélból öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 16 hüvelyk x 5 hüvelyk méret | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
VESTIL B-818 téglalap alakú öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 18 hüvelyk x 8 hüvelyk méret | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€77.88
VESTIL B-818-SF acélból öntött gumi lökhárító, 2 hüvelyk x 18 hüvelyk x 8 hüvelyk méret | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€136.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL B-1213-4PF PVC előlapon öntött gumi lökhárító, 4 hüvelyk x 12 hüvelyk x 13 hüvelyk méretű
€169.76 /Mértékegység