VESTIL DBE-20-1 edzett öntött gumi lökhárító, egy 20 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7QGR Modell: DBE-20-1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Horgonycsavar átm.5 / 8 "
Csavarlyuk középponttól középpontig terjedő távolság 15"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 4 "
színekFekete
Magasság3"
Hossz20 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Lyukak száma4
Csavarlyukak száma4
Lyukak száma4
Teljes mélység20 "
Csomag mérete1
Pad hossza20 "
Pad anyagGumi
Pad szélessége4.5 "
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód4016940000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLyukak számaCsomag méretePad hosszaÁr
VESTIL DBE-10-1 Edzett formázott gumi lökhárító, egy 10 hüvelykes méretű | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "€51.96
VESTIL DBE-30-1 Edzett öntött gumi lökhárító, egy 30 hüvelykes méretű | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "€126.38
VESTIL DBE-10-4 Állítható targonca, motoros emelővel, 150 hüvelykes méret | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "€176.62
VESTIL DBE-30-2 targonca állítható emelővilla, 118 hüvelykes méret | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "€230.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBE-20-1 edzett öntött gumi lökhárító, egy 20 hüvelykes méretű
€91.78 /Mértékegység