MITUTOYO Digitális féknyereg

Mérje meg egy tárgy belső és külső területét a felső és alsó állkapocs segítségével, és jelenítse meg az eredményeket LCD-n. A nulla beállítású vezérlőkkel a szerszámok kalibrálva tarthatók, a hüvelykes/mm-es vezérlőgombokkal pedig metrikus vagy hüvelykben mérhetők

Szűrő

A Mitutoyo digitális tolómérői felső és alsó állkapocs segítségével mérik az objektum belső és külső területeit, és az eredményeket LCD-n jelenítik meg. Ezek a féknyergek ABSZOLÚT elektromágneses indukcióval rendelkeznek...Tovább
MITUTOYO -

Abszolút elektronikus digitális féknyereg

StílusModellPontosságÜgyPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A550-225-10+/- 0.002 "Öntött műanyag3.94 "0-24"/0-600 mm€2,002.91
B550-227-10+/- 0.003 "Fa5.51 "0-40"/0-1000 mm€3,450.34
MITUTOYO -

Körző

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A551-226-10€3,737.92
B500-501-10€1,784.62
C500-153-30€1,095.71
D950-222€70.34
E530-104€149.12
F530-101€189.99
D500-502-10€3,417.06
MITUTOYO -

Abszolút digitális féknyereg

A Mitutoyo 500 sorozatú abszolút Digimatic féknyergeket belső és külső méretek mérésére tervezték +/-0.0015 hüvelykig. Nagy LCD képernyővel rendelkeznek a több paraméter nyomon követésére, mint a BE / KI, nulla beállított / ABS (abszolút) beállítás, adatkimenet (egyes modelleken), hüvelyk/mm konverzió és riasztórendszer (alacsony feszültséghez, számláló értékhez). kompozíciós hiba). Egyedülálló abszolút lineáris technológiával rendelkeznek, amely automatikusan azonnal felveszi az abszolút pozíciót a bekapcsoláskor, így nincs szükség nullára a referencia és a túllépési hibák esetén. Válasszon a digitális féknyergek széles kínálatából, felszerelt és öntött műanyag tokban Raptor Supplies.

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A500-752-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€471.48
B500-753-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€609.78
C500-737-10 w / cert+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€908.25
C500-734-10 w / cert+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-8"/0-200 mmNem€909.74
C500-733-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€737.37
D500-763-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag50mm0-8"/0-200 mmIgen€599.01
E500-762-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmIgen€471.04
C500-733-10 w / cert+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€764.43
C500-734-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-8"/0-200 mmIgen€800.32
D500-763-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag50mm0-8"/0-200 mmIgen€815.36
E500-762-10CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmIgen€596.61
C500-737-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmIgen€765.21
A500-752-10+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag40mm0-6"/0-150 mmNem€388.71
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€496.32
G500-764-10 w / cert+/- 0.0015 "IgenFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmIgen€1,185.57
H500-754-10CERT+/- 0.0015 "IgenFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€963.09
G500-764-10+/- 0.0015 "NemFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmIgen€1,054.52
H500-754-10+/- 0.0015 "NemFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€866.56
MITUTOYO -

Digitális féknyereg

StílusModellFelbontásPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A500-167-30--------€1,230.23
B500-732-20--------€672.44
C552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,974.28
ajánlatkérés
D552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "IgenFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€7,422.20
ajánlatkérés
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm€1,908.40
F552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,887.70
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,404.70
ajánlatkérés
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,392.14
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NemFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€6,387.20
ajánlatkérés
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-18"/0-450 mm€1,699.42
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Műanyag6750mmEdzett acél0-8"/0-200 mm€1,184.58
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Műanyag6750mmEdzett acél0 és 200mm között€530.29
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Műanyag6750mmEdzett acél0-8"/0-200 mm€1,033.00
MITUTOYO -

500-as sorozat, abszolút digimatikus féknyereg

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€573.28
B500-170-30+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmIgen€327.44
C500-171-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€419.44
D500-197-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
D500-197-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€435.32
B500-195-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€259.74
E500-196-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€264.04
C500-172-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€469.61
B500-195-30CERT+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€352.48
C500-171-30+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€382.96
F500-160-30+/- 0.001 "-Öntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€547.39
B500-170-30CERT+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmIgen€401.48
G500-175-30+/- 0.001 "-Öntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€718.39
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmIgenÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€375.40
E500-193+/- 0.0015 "NemÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmNem€821.33
I500-166 tömeg / cert+/- 0.0015 "IgenFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€1,466.06
I500-166+/- 0.0015 "NemFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€1,560.62
C500-173+/- 0.0015 "NemÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmIgen€1,187.20
E500-173CERT+/-0.0015"/0.03 mmIgenÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmIgen€1,162.68
J500-505-10+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag90mm0-18"/0-450 mmIgen€1,574.71
K500-506-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,910.32
J500-505-10CERT+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag90mm0-18"/0-450 mmIgen€1,813.97
K500-506-10+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,670.09
K500-507-10 w / cert+/- 0.003 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-40"/0-1000 mmIgen€3,711.53
L500-507-10+/- 0.003 "NemFelszerelt műanyag5.51 "0-40"/0-1000 mmIgen€3,331.51
MITUTOYO -

Verniers

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A531-122finombeállító€199.23
B160-111Tolómérő€5,320.92
MITUTOYO -

Speciális digitális féknyergek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A573-746-20€1,703.58
B573-701-20€897.69
C573-752-20€1,551.39
D573-734-20€1,107.78
E550-223-10€1,816.20
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A500-768-20€382.50
A552-161-10€2,909.24
A500-163-30€598.15
A552-160-10€2,747.81
MITUTOYO -

Elektronikus digitális féknyereg 0-8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
700-123-10AD6XQF€364.22
MITUTOYO -

5-30/,01 mm I.Mic Cal.Type

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
145-185CV4QFD€424.54
MITUTOYO -

Digimatic tolómérő 12 hüvelykes szélesség/külső átmérő és belső átmérőjű keményfém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500-168AH9JRU€1,486.85
MITUTOYO -

Digitális tolómérő-pofa belső mikrométer, 0.2-1.2 hüvelyk/5-30 mm-es tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
345-350-30CT3RAV€1,133.35
MITUTOYO -

Nóniusz tolómérő, 12 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
530-119CV4PWZ€443.77

Jellemzők

  • A Mitutoyo digitális tolómérők állítható pofákkal rendelkeznek, amelyek egy gerenda mentén csúsznak, és méretmérések elvégzésére szolgálnak.
  • Ütésálló, könnyen leolvasható LCD-vel rendelkeznek, és műanyag vagy fa dobozban szállítják a biztonságos tárolás érdekében.
  • Rozsdamentes acélból készültek, hogy rögzítsék a féknyereg alkatrészeit és garantálják a pontos teljesítményt hosszabb ideig.
  • A kiválasztott termékek SPC kimeneti képességgel rendelkeznek, amely gyors és egyszerű adatkezelést tesz lehetővé.
  • Mitutoyo ABSOLUTE szoláris digitális féknyergek beépített napelemekkel rendelkeznek, amelyek elegendő energiát tudnak tárolni ahhoz, hogy a féknyereg három órán keresztül működjön.

Működési mechanizmus

  • A Mitutoyo tolómérő egy tárgy két egymással szemben lévő oldala közötti távolságot méri.
  • Két állkapcsa van. Az egyik pofa a kalibrált skálához van rögzítve, míg a másikon egy mozgó mutató található a skála mentén.
  • Különbséget igényel, ha a kijelzőt a dia bármely pontján nullázza.
  • Az LCD egyetlen értéket mutat angolszász vagy metrikus mértékegységben.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális hosszúság, amit ezek a Mitutoyo digitális tolómérők mérni tudnak?

A Mitutoyo digitális tolómérői 1 méterig képesek mérni egy tárgy hosszát, szélességét vagy mélységét.

Milyen pontosak a Mitutoyo abszolút digitális tolómérői?

  • + / - 0.001 hüvelyk

Mekkora a legrövidebb hossz, amit a szoláris abszolút digitális tolómérők képesek mérni?

  • 0.0005 hüvelyk

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?