Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 552-313-10 digitális féknyereg 0 - 24 In | AD6XQH 4CGN2

MITUTOYO 552-313-10 digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XQH Modell: 552-313-10Kereszthivatkozás: 4CGN2
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
€1,908.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg
Pontosság+/- 0.002 "
ÜgyFelszerelt fa
IP besorolás66
Pofamélység3.94 "
AnyagCarbon Fiber
Választék0-24"/0-600 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelbontásPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékÁr
MITUTOYO 552-315-10CERT digitális féknyereg 0 - 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,110.97
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-316-10CERT digitális féknyereg 0 - 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "IgenFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€6,134.05
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-314-10CERT digitális féknyereg 0 - 40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,887.69
MITUTOYO 552-312-10 digitális féknyereg 0-18 In | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-18"/0-450 mm€1,699.42
MITUTOYO 552-314-10 digitális tolómérő 0 - 40 hüvelyk | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,392.14
MITUTOYO 552-315-10 digitális féknyereg 0 - 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€3,640.25
ajánlatkérés
MITUTOYO 552-316-10 digitális féknyereg 0 - 80 In | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NemFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€5,278.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 552-313-10 digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk
€1,908.40 /Mértékegység