A Mitutoyo 500-170-30CERT 4 hüvelykes abszolút digitális tolómérő a munkadarabok és tárgyak külső és belső méreteit méri. Ideális laboratóriumokhoz, gyártóhelyekhez, autóipari létesítményekhez, kutatóközpontokhoz és gyártósorokhoz.
Jellemzők:
- A Mitutoyo 4 hüvelykes digitális tolómérő 500-170-30CERT két pofával rendelkezik, amelyek a munkadarabok átmérőjét vagy távolságát mérik.
- 0 és 100 mm közötti méretek mérésére alkalmas.
- Ez az egység rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, hogy rögzítse a féknyereg alkatrészeit, és precíz teljesítményt biztosít hosszú órákon át.
- ZERO / ABS gombbal rendelkezik, amely nullára állítja a kijelzőt bármely csúszka pozícióban.
- Ez a modell abszolút elektromágneses lineáris kódolórendszerrel rendelkezik a precíz méréshez és a sebességtúllépési hibák megelőzéséhez.
- Alacsony áramerősségű integrált áramkörrel rendelkezik, amely körülbelül 5 évig meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- Ez a féknyereg keményfém végű pofákkal rendelkezik, amelyek alkalmasak durva kész alkatrészekhez, öntéshez és kövek csiszolásához.
- Nagy digitális kijelzővel rendelkezik a gyengén megvilágított és erős fényviszonyok között történő könnyű használat érdekében, valamint szabadalmaztatott helyszíni érzékelővel rendelkezik a pontos mérésekhez.
- A termékhez tartozik egy NIST nyomon követhető kalibrációs tanúsítvány, amely ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a nyomon követhetőség kritikus.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet ezt a digitális tolómérőt nullára állítani?
V. Ezeknek a digitális tolómérőknek van egy nulla gombja, amellyel a féknyereg leolvasását nullára lehet állítani, ha zárva van. Bezárás után a tolómérő 0.000 hüvelyket mutat, és készen áll a mérésekre.
K. Mi a digitális tolómérők tűrésértéke?
V. A digitális tolómérők tűrése 0.002 hüvelyk.
K. Milyen mérések érhetők el a tolómérőkből?
A. Tárgyvastagság, külső átmérő, lépéstávolság, belső átmérő és furatmélység.