Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 573-734-20 Pengepofa digitális féknyereg, 0-6 hüvelyk/0-150 mm hatótávolság, +/-0.001 hüvelyk pontosság | CT3RGU 54GE92

MITUTOYO 573-734-20 Pengepofa digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm hatótáv, +/-0.001 hüvelyk pontosság

Raktáron
Tétel: CT3RGU Modell: 573-734-20Kereszthivatkozás: 54GE92
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
€1,107.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MITUTOYO 573-746-20 belső pontú digitális tolómérő, 0.80 hüvelyk és 6 hüvelyk között, 20 és 150 mm között Tartomány | CT3QYL 54GE93 573-746-20€1,703.58
MITUTOYO 573-701-20 Állítható pofa digitális féknyereg, 0-6 hüvelyk/0-150 mm tartomány, +/-0.0010 hüvelyk pontosság | CT3RBB 54GE90 573-701-20€897.69
MITUTOYO 573-752-20 Külső hegyű pofa digitális féknyereg, 0-6 hüvelyk/0-150 mm Tartomány | CT3RCJ 392N55 573-752-20€1,551.39
MITUTOYO 550-223-10 tollhegyes pofa digitális féknyereg, 0 hüvelyktől 18 hüvelykig és 450 mm-ig terjedő tartomány, ±0.002 hüvelyk pontosság | CT3RGR 39X541 550-223-10€1,816.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 573-734-20 Pengepofa digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm hatótáv, +/-0.001 hüvelyk pontosság
€1,107.78 /Mértékegység