MITUTOYO Digitális féknyereg


A Mitutoyo digitális féknyergek pontos, megismételhető külső méreteket, belső méreteket, mélység- és lépésméréseket és akadálymentes sebességet biztosítanak. Ezen féknyergek szánja és pofái edzett rozsdamentes acélból készülnek, opcionális keményfém végű pofákkal.

Szűrő
SPC kimenet: Igen
StílusModellFelbontásPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
500-732-20
--------€610.57
B
500-167-30
--------€1,230.23
C
552-314-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,858.32
D
552-315-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "IgenFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,883.50
ajánlatkérés
E
552-316-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "IgenFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€7,285.02
ajánlatkérés
E
552-316-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NemFelszerelt műanyag-150mmRozsdamentes acél0-80"/0-1500 mm€6,269.81
ajánlatkérés
F
552-312-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-18"/0-450 mm€1,669.80
C
552-314-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-40"/0-1000 mm€3,352.83
G
552-313-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Felszerelt fa663.94 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm€1,850.85
D
552-315-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NemFelszerelt műanyag66150mmRozsdamentes acél0-60"/0-1500 mm€4,269.86
ajánlatkérés
H
500-152-30
0.01mm+/- 0.02 mm-Műanyag6750mmEdzett acél0 és 200mm között€505.63
I
550-311-10
0.01mm+/- 0.001 "-Műanyag6750mmEdzett acél0-8"/0-200 mm€998.60
H
551-301-10
0.01mm+/- 0.03 mm-Műanyag6750mmEdzett acél0-8"/0-200 mm€1,159.93

Működési mechanizmus

  • Két pofakészlettel rendelkeznek, amelyek a munkadarabokhoz kapcsolódó átmérőket vagy távolságokat mérik.
  • A bekapcsolás után ezek a pofák a mérendő üregbe kerülnek, és a mérőegység elcsúsztatásával nyithatók.
  • A digitális kijelző leolvassa a tárgy mérési pontjai közötti távolságot.
  • Ezeknek a féknyeregnek az állkapcsait ezután egy tolózárral rögzítik az érték mérésére.

Jellemzők

  • Ütésálló, könnyen leolvasható LCD-vel rendelkeznek, kiváló tartóssággal és nagy karaktermagassággal (9.0 mm-es magasság) az olvashatóság javítása érdekében.
  • Rozsdamentes acél szerkezetükkel rögzítik a féknyereg alkatrészeit és pontos teljesítményt nyújtanak hosszabb ideig.
  • Olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a nulla beállítás, az eredet beállítása, az adatkimenet és a hüvelyk/mm konverzió (csak hüvelykes/metrikus modelleken).
  • Ezek a Mitutoyo digitális tolómérők ABSZOLÚT (ABS) lineáris skálával rendelkeznek, amely megszünteti a kezdőpont beállításának követelményét a mikrométer minden egyes bekapcsolásakor; a sebességtúllépési hibákat is eltávolítják.
  • SPC kimeneti funkcióval rendelkeznek, amely gyors és egyszerű, valós idejű adatkezelést tesz lehetővé.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyire pontos a digitális tolómérő?

A digitális tolómérők rendkívül pontos méréseket tesznek lehetővé (0.0005 hüvelykig) az objektum külső átmérőjéről, belső átmérőjéről és mélységéről. Ezek a digitális tolómérők automatikusan konvertálnak a szabványos és metrikus mérőrendszerek között, könnyen leolvasható digitális kijelzővel rendelkeznek, és kiváló pontosságot biztosítanak az analóg készletekhez képest.

Mi a 4 módja a digitális tolómérő használatának?

A féknyergek négy különböző mérési módot kínálnak, mindegyik hihetetlen hasznos külső átmérővel, belső átmérővel, mélységgel és lépéssel.

Mit jelent az ABS a digitális féknyergen?

Az ABS a digitális féknyereg abszolút üzemmódjára utal.

Hogyan lehet nullázni a digitális féknyergeket?

Ezek a digitális féknyergek egy nulla gombbal rendelkeznek, amellyel a leolvasási értéket nullára lehet állítani a záráskor. Zárás után a féknyereg 0.000 hüvelyket mutat, és készen áll a mérésekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?