MITUTOYO 550-227-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 40 hüvelyk | AD6XPW 4CGK7

MITUTOYO 550-227-10 Abszolút digitális tolómérő 0–40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XPW Modell: 550-227-10Kereszthivatkozás: 4CGK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,450.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút elektronikus digitális féknyereg
Pontosság+/- 0.003 "
ÜgyFa
Pofamélység5.51 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-40"/0-1000 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.199
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÜgyPofamélységVálasztékÁr
MITUTOYO 550-225-10 Abszolút digitális tolómérő 0 - 24 hüvelyk | AD6XPV 4CGK6 550-225-10+/- 0.002 "Öntött műanyag3.94 "0-24"/0-600 mm€2,002.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 550-227-10 Abszolút digitális tolómérő 0–40 hüvelyk
€3,450.34 /Mértékegység