MITUTOYO 500-as sorozat, abszolút digimatikus féknyereg


A Mitutoyo 500 sorozatú abszolút digitális féknyergek a repülőgépiparban, az autóiparban, a megmunkálásban és az elektronikai iparban használt precíziós mérőműszerek, amelyek pontos méreteket biztosítanak az alkatrészek, alkatrészek és termékek számára.

Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél , Felbontás: 0.0005 "/ 0.01 mm
StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványÜgyPofamélységVálasztékSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
500-170-30
+/- 0.001 "NemFelszerelt műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmIgen€322.96
B
500-171-30
+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€363.30
C
500-175-30
+/- 0.001 "-Öntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€694.42
A
500-195-30CERT
+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€336.76
D
500-197-30
+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€412.59
D
500-197-30CERT
+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmNem€464.16
A
500-195-30
+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmNem€254.50
A
500-170-30CERT
+/- 0.001 "IgenFelszerelt műanyag1.57 "0-4"/0-100 mmIgen€387.09
E
500-160-30
+/- 0.001 "-Öntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€547.39
B
500-171-30CERT
+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmIgen€410.15
F
500-172-30CERT
+/- 0.001 "IgenÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€537.88
G
500-196-30
+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€264.04
B
500-172-30
+/- 0.001 "NemÖntött műanyag1.97 "0-8"/0-200 mmIgen€466.56
H
500-196-30CERT
+/-0.001"/0.02 mmIgenÖntött műanyag1.57 "0-6"/0-150 mmNem€361.79
B
500-173
+/- 0.0015 "NemÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmIgen€1,187.20
I
500-166 tömeg / cert
+/- 0.0015 "IgenFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€1,449.96
G
500-193
+/- 0.0015 "NemÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmNem€811.74
I
500-166
+/- 0.0015 "NemFelszerelt műanyag64mm0-12"/0-300 mmNem€1,402.81
G
500-173CERT
+/-0.0015"/0.03 mmIgenÖntött műanyag2.52 "0-12"/0-300 mmIgen€1,145.44
J
500-506-10
+/- 0.002 "NemÖntött műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,617.97
K
500-505-10
+/- 0.002 "NemFelszerelt műanyag90mm0-18"/0-450 mmIgen€1,500.79
K
500-505-10CERT
+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag90mm0-18"/0-450 mmIgen€1,800.41
J
500-506-10CERT
+/- 0.002 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-24"/0-600 mmIgen€1,861.55
J
500-507-10 w / cert
+/- 0.003 "IgenFelszerelt műanyag3.54 "0-40"/0-1000 mmIgen€3,672.28
L
500-507-10
+/- 0.003 "NemFelszerelt műanyag5.51 "0-40"/0-1000 mmIgen€3,173.80

Működési mechanizmus

  • Két pofakészlettel rendelkeznek, amelyek a munkadarabokhoz kapcsolódó átmérőket vagy távolságokat mérik.
  • A bekapcsolás után ezek a pofák a mérendő üregbe kerülnek, és a mérőegység elcsúsztatásával nyithatók.
  • A digitális kijelző leolvassa a tárgy mérési pontjai közötti távolságot.
  • Ezeknek a féknyeregnek az állkapcsait ezután egy tolózárral rögzítik az érték mérésére.

Jellemzők

  • A Mitutoyo 500-as sorozatú abszolút Digimatic tolómérői AOS (Advanced Onsite Sensor) érzékelővel rendelkeznek, amely megbízható mérést biztosít azáltal, hogy megakadályozza a mérleg felületének szennyeződését használat közben.
  • ABS (ABSOLUTE) skálával rendelkeznek, így nincs szükség az eredet beállítására, és gyors reagálást biztosítanak.
  • Ezek az abszolút Digimatic tolómérők nagy, könnyen leolvasható digitális kijelzőt kínálnak a pontos leolvasás érdekében.
  • Beépített adatkimeneti képességgel vannak felszerelve, ami megkönnyíti az elemzéshez szükséges adatátvitelt.
  • Ezek a Mitutoyo 9 mm-es digitális féknyergek olyan érzékelési jelet kínálnak, amelyet nem befolyásol a mérleg felületén lévő szennyeződés (víz és olaj).

Kompatibilis kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú lineáris kódolót használnak ezekben a digitális féknyergekben?

Elektrosztatikus kapacitás.

Melyik akkumulátort használják ezekben a digitális féknyergekben?

SR44 akkumulátor.

Mennyire pontosak ezek a Mitutoyo digitális féknyergek?

A digitális tolómérők rendkívül pontos méréseket tesznek lehetővé (akár 0.0005 hüvelykig) az objektum külső átmérőjéről, belső átmérőjéről és mélységéről. Ezek a digitális tolómérők automatikusan konvertálnak a szabványos és metrikus mérőrendszerek között, könnyen leolvasható digitális kijelzővel rendelkeznek, és az analóg készletekhez képest kiváló pontosságot biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?